こんなお得な商品も!
超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
こんなお得な商品も!
超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)3
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
こんなお得な商品も!
超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
こんなお得な商品も!
超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
加工形状に合わせて刃長を選べます。アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
質量(g)884
被削材アルミ合金、銅、樹脂
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
表面処理ノンコート
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
表面処理ノンコート
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル。RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル。Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状B
刃数2
表面処理ノンコート
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)30
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用
材質HSS鋼
全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm
軸の形状丸軸
仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
¥729
税込¥802
当日出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
入数2本
六角軸対辺(mm)6.35
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。
材質ハイス鋼
シャンク径(mm)6.35
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工
適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機
適合被削材種樹脂系材料
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
材質超微粒子合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂
材質超硬合金
刃数3枚刃
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)45
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の仕上げ加工
適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機
材質超硬ムク
型式スパイラル
刃数2
刃数(p)2
適合被削材種樹脂系材料
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途保護シート付樹脂材料の加工
適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機
材質超硬ムク
型式正逆
刃数(p)1+1
適合被削材種樹脂系材料
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚
表面処理AlCrNコーティング
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理DLCコーティング
首角γ(°)12
ねじれ角(°)37.5
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用
材質超硬
表面処理DLCコート
関連資料(4.03MB)
銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)37.5
3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂
材質SuperMG
刃数3枚
表面処理DLC
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
材質超微粒子超硬合金
独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。
材質高速度鋼(HSS)
刃数2枚
表面処理RUnaTECコーティング
シャンク形状三面取
段幅(mm)4
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂
材質超微粒子
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角45゜
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂
材質超微粒子
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角45゜
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂
材質超微粒子
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角45゜
関連キーワード
1
2
3
次へ