密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
材質硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE
色グレー
雨水は、蓋全体から開放可能です。
管内圧力は、蓋中央より開放可能です。
シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。
蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。
普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。
耐荷重<T-2>
材質硬質塩化ビニル
呼び径300
梱包数1
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)148.5
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)8.5
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
仕様ハンドホール:MH-450
付属品ゴムパッキン、鎖
質量(kg)5.2
強度T-4
破壊強度(kN[kgf])40kN以上
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。スタンダードかつクラシックなボディ。ステンレスペン先は、筆圧の影響を受けにくく一定の線幅で筆記がしやすいペン先です。色々な字幅をそろえたい方にもおすすめです。
仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP
材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)12
質量(g)16.4
寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)
ペン先ステンレス
繰り返し・詰め替え対応
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、特殊なペン先によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。ペン先を立てると細書きに、ペン先を寝かせると太書きに、筆記角度により線の太さを自由に変える事が出来ます。プロフィットと同じボディで、筆よりも握りやすく、書きやすいと圧倒的な人気です。ペン先角度55度はペンを立てて書く方におすすめです。
仕様●ペン先仕上げ:金メッキ●ペン先確度:55度
材質蓋、胴、大先=AS樹脂
軸径(Φmm)12
色紺
質量(g)12.2
寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)
ペン先ステンレス、特殊ペン
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、特殊なペン先によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。ペン先を立てると細書きに、ペン先を寝かせると太書きに、筆記角度により線の太さを自由に変える事が出来ます。筆よりも握りやすく、書きやすいと圧倒的な人気です。「パール」(ペン先角度 40度)はペンを寝かせて書く方におすすめです。
材質蓋・胴・大先:ABS樹脂
方式コンバーター・カートリッジ両用式
本体寸法(mm)Φ15.0×169
本体質量(g)12
ペン先特殊ペン
材質(ペン先)ステンレス・特殊ペン(ペン先角度 40度)/金色メッキ仕上げ
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、特殊なペン先によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。ペン先を立てると細書きに、ペン先を寝かせると太書きに、筆記角度により線の太さを自由に変える事が出来ます。筆よりも握りやすく、書きやすいと圧倒的な人気です。「パール」(ペン先角度 40度)はペンを寝かせて書く方におすすめです。
材質蓋・胴・大先:ABS樹脂
方式コンバーター・カートリッジ両用式
本体寸法(mm)Φ15.0×169
本体質量(g)12
ペン先特殊ペン
材質(ペン先)ステンレス・特殊ペン(ペン先角度 40度)/金色メッキ仕上げ
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。スタンダードかつクラシックなボディ。ステンレスペン先は、筆圧の影響を受けにくく一定の線幅で筆記がしやすいペン先です。色々な字幅をそろえたい方にもおすすめです。
付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)12
色ブラック
質量(g)16.4
寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)
ペン先ステンレス
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード