材質強化PP
高さ(mm)【外寸】30
短辺(mm)【外寸】316
長辺(mm)【外寸】316
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】30
短辺(mm)【外寸】316
長辺(mm)【外寸】316
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】173
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】24
短辺(mm)【外寸】262
長辺(mm)【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】123
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】73
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】75
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】223
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】400
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】175
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】30
短辺(mm)【外寸】262
長辺(mm)【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】310
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】125
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】225
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】30
短辺(mm)【外寸】262
長辺(mm)【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】24
短辺(mm)【外寸】316
長辺(mm)【外寸】316
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。
美しいメッキ調仕上げ。
メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。
色メッキ調シルバー
トラスコ品番818-6439
塗り面積(m2)約3(2回塗り)
主成分石油樹脂
主な用途鋼、亜鉛メッキ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗膜中の亜鉛含有率92%。
リン片状亜鉛末が高い金属感を実現。
高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適です。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性が良く、塗膜の柔軟性にも優れています。
亜鉛末による電気防食効果と、被覆膜による某防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。
亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現しました。
亜鉛メッキと同じく自然に退色していきます。
下塗りとしてもご使用いただけます(上塗りにはウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使い下さい)
用途メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに。
鉄鋼構造物、各種産業機械、車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に。
トラスコ品番818-6434
色シルバー92
主成分エポキシ系樹脂
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さび止め
塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7
乾燥時間(完全乾燥)普通時(20℃)約24時間
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量92%
表面乾燥時間普通時(20℃)約20分
塗料タイプエポキシ
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
密度1.03±0.05
乾燥時間2時間(20℃)
成分アクリル
色クリヤー
型式・種類水系
液性一液性
主な用途屋内の金属面
使用場所屋内用
原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
成分アクリル
主な用途屋内の金属面
使用場所屋内用
特性蛍光
型式・種類水系
液性一液性
粘度115±5KU
膜厚(μm)300(2回塗り)
密度1.35±0.05(20℃)
希釈剤水道水
原材料樹脂系(アクリル樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間2時間(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29
関連キーワード