25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ角杭
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
1本(1本)
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799 税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック キャップ色 刻印(天面)田
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ角杭
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック 寸法(mm)55×55×900 質量(kg)2.2
1本
1,260 税込1,386
翌日出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。 材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1束(30本)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック 寸法(mm)400×1000×15(H) 質量(kg)6.2
1枚(1枚)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。 高さ(mm)1500 外径(Φmm)60 トラスコ品番435-2939 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック 質量(kg)3.5
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木調のため、自然と調和しやすく景観になじみやすいです。 耐候性樹脂を使用のため、腐食・劣化がありません。 便利な貫通穴付です。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ち可能です。
用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。 材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) ダークブラウン
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。
材質再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど
1セット(10本)ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ万能杭
仕様ロープを結わえやすい横軸棒付き。 材質黒皮材(SS400) 厚さ(mm)3 寸法(mm)320×20×20
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時。型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60角)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)。シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。 材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ 幅(mm)60バタ角 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)98.5 厚さt2(mm)25 内幅(mm)62 幅W2(mm)102、(調整)77 関連資料(0.16MB)
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂 サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800 セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800 セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本 サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm 材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷