43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(三甲)カラー単管バー
プラスチック(ABS)製の軽量なバー(パイプ)です。
ブルー 材質ABS
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管バリケード用の特殊樹脂パイプです 車両衝突時の危険を軽減します 軽量のため、運搬・設置もラクです 樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。 材質特殊樹脂 長さ(mm)4000 直径(Φmm)42
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS樹脂 質量(g)757 長さ(m)2 サイズ(Φmm)48.6
1セット(2本)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)カラー単管バー
RoHS
ABS製の軽量なバーです。
用途バリケード用単管 Φ48.6mm 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP13(W)L570 ウォールミストセット用塩ビ単管 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)570 形状単管 ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷


色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー! ラミネート加工した表示物が付けられる(B5~A3サイズまで) ラミネートフィルム穴開け用ガイドメモリ付きでセンター出しが簡 適合パンチ機:標準的な穴径5.5~6mm/穴間隔80mm
材質ABS樹脂 寸法(mm)58×500×58厚
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40 質量(kg)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。 本体が軽いので片付けるのが楽です。
グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800 トラスコ品番354-4231 質量(kg)1.9
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 仕様スライダー付
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 動画あり
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合Φ48.6単管 タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフテックサインガード
軽量で耐寒性・耐久性に優れ、保管・運搬時のずれ防止機能付。 大きく見やすいサイン(シェブロン)が入った単管バリケードが登場! ブロー成型(PE製)により耐久性も向上。 反射シートはニッカライトUXC(NETISKT-150092-VE)蛍光黄緑(C444)を採用。 積載を配慮した構造とクランプ交換も簡単。
材質ポリエチレン樹脂/反射材ニッカライトUXC 厚さ(mm)50(凹凸/突起物は含まず) 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷


耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)50 寸法(mm)790×500 質量(kg)2.4
1セット(5本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)635×820
1セット(10台)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に 材質ポリプロピレン 幅(mm)630 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800 下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで) 適合パイプ径(Φmm)約41~49
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止 幅(mm)420 グリーン 高さ(mm)160 材質(本体)PE 奥行(mm)320 満水時質量(kg)10/満砂時:17
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。 適合単管48.6mmΦ用 材質ABS樹脂 グリーン 奥行(mm)67 耐荷重(kg)約3 縦(mm)110 横(mm)50 アズワン品番64-8370-61
1個
299 税込329
当日出荷

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン 適合Φ48.6用 寸法(mm)150 黄色 質量(g)110
1個
499 税込549
当日出荷

単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に 材質EVA 幅(mm)110 質量(kg)3.5 高さ(mm)90 奥行(mm)54 適合パイプ径(Φmm)48.6
1セット(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送 トラスコ品番685-2060 材質スチール・ナイロン 全長(mm)180 定格荷重(t)0.25 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

単管にシートを取り付けるための樹脂パッカーです。バネ材を使用しており、外れにくい高いクリップ力を誇ります。
用途あらゆるシート類を単管パイプに巻き込んで固定します。 仕様48.6Φ用
1ケース(120個)
29,980 税込32,978
当日出荷

回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ 弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス 単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ。 特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力(磁束密度340ミリテスラ)
仕様磁石付爪 付属品落下防止対応ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 表示ヨンゴーゴーピッチ表示付 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK85(旧SK5) 爪部爪飛び防止用プロテクター付 テープスチールテープ 目盛種別両面
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーマックス単管Fキャップ
単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。
仕様48.6Φ用
1ケース(500個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール トラスコ品番416-8135 質量(kg)1.47 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
トラスコ品番855-1520 材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1本
469 税込516
欠品中

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

昭和コーポレーションSC樹脂自在バンド
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。 材質【本体・キャップ】ポリエチレン 幅(mm)50 適合ねじW3/8
1パック(5個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:ブルー 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:ブルー 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷