材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格EIA
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付
適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用
板厚(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
仕様扉付
種別機器取付ボックス
形状露出・半埋込形
機能木板ベース
縦(mm)320
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
適合機種サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)
セット内容金具2個、タップ固定用ネジ2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×21×23
アズワン品番64-0856-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット
セット内容木板、取付金具
材質パーティクルボード
質量(kg)3
外形寸法(mm)450×526
寸法H(mm)533
表面処理方眼目盛付き
寸法W(mm)490
塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)
適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質パーチクルボード
寸法(mm)1820×910
表面処理方眼目盛印刷付
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。
材質アカシア
厚さ(mm)15
マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
仕様ユニットスペース:11モジュール
材質PS樹脂
色オフホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9
有効高さ(mm)53
有効深さ(mm)53
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴有
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
色ミルキーホワイト
有効深さ(mm)103~113
バンド通し穴有
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド
ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません
機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能
テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース
テレビは専用金具でワンタッチ取付
本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約12
耐荷重(kg)40(※取付テレビ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×58×1359.5
対応インチサイズ~65V型
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド
ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません
機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能
テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース
テレビは専用金具でワンタッチ取付
本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約9.5
耐荷重(kg)20(※取付ディスプレイ:20以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×58×1219.5
対応インチサイズ~43V型
関連キーワード