HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)1.6
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質鉄
セット内容取付金具5個、取付ねじ
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付
適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質鉄t3.2
塗装色ブラック
適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR
質量(kg)1.1
外形寸法D(mm)200
外形寸法W(mm)70
外形寸法H(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3
材質スチール
色ブラック
角度(°)チルト:0/5/10/15/20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)
取付ねじディスプレイ:M4、M6
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。
材質レバー:鋼板
高さ(mm)65.2
奥行(mm)19.4
耐荷重(kg)10
横(mm)44.2
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ベース)鋼板
材質(スプリング)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57.5
表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
表面処理(ベース)亜鉛メッキ
表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
質量(g)約9/リンク
難燃性UL94V-0相当
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)2000
質量(kg)38.5
保証期間2年間
耐荷重(kg)600
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
材質スチール
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト25Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで129cm、キャスターなしで122cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ25U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)1290(キャスターあり)/1220(キャスターなし)
質量(kg)33
保証期間2年間
耐荷重(kg)553
取付奥行(mm)559~1016
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、48-M8ボルト、48-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、1-プラスドライバー、32-M6ケージナット、32-PVCカップワッシャー、32-M6プラスネジ、12-ケーブルマネジメントフック、12-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-接地用ワイヤー
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
タイプオープンフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。背面部にはタップ受けを装備しています。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kgキーボードスライダー:10Kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:583.5mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥820
税込¥902
6日以内出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥720
税込¥792
6日以内出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)12dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥410
税込¥451
6日以内出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)6dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)16
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥410
税込¥451
6日以内出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)12dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥510
税込¥561
6日以内出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)6dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)16
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)12dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥610
税込¥671
6日以内出荷
仕様シリーズ = DF17ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 60行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V acスタッキング高さ - DF17は5.0→8.0mm. ヒロセ電機DF17シリーズ0.5 mm基板対基板コネクタ. DF17シリーズ0.5 mm SMT基板対基板ヘッダ / ソケットコネクタにより、基板間の高さを4~8 mmにすることができます。このDF17シリーズ0.5 mm基板対基板コネクタは、落下時の衝撃に耐えられる堅牢な設計となっています。これによりコネクタの破損を防止して優れた性能と電気的導通を確保します。この特長は、特に携帯電話やその他の携帯機器に適しています。このソケットコネクタは、ボックス型のスクーププルーフ構造でコンタクトやかん合接続に対する保護性能を高めています。コンタクトは、スクーププルーフベローズタイプの設計になっています。このDF17シリーズ0.5 mm基板対基板コネクタの両端の金具により、基板同士が強固に固定され、機械的ストレスから保護されます。コネクタのベースの取り付けボスで基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. コンパクト設計 さまざまなスタック高 耐衝撃性構造により落下時のコネクタの損傷を防止 スクーププルーフハウジング設計 / コンタクト 金具で機械的ストレスから保護 取り付けボスで基板にしっかり固定. 製品用途の情報. このDF17シリーズ0.5 mm基板対基板コネクタはサイズが小さく、LCD機器、携帯型電子機器、モバイル通信機器などに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
関連キーワード