「機器据付台」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの5.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSとも組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
質量(kg)約55 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5%(接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内) 入力容量5.0kVA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507 周波数(交流入力)50/60Hz ±5%、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz (接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存) 出力容量5.0kVA/4.0kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 端子台(交流入力・交流出力)M4端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 据付方式タワータイプ
1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷

幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの3.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSや停電補償時間5分/10分品と組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
質量(kg)約40 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5% (接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内) 入力容量3.0kVA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz(接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存) 出力容量3.0kVA/2.4kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 端子台(交流入力・交流出力)M4端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 据付方式タワー/ラック兼用
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約61 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量3.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U) 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量3.0kVA/2.4kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M4端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約108 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量5.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量5.0kVA/4.0kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M6端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)390 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷