一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)3.1
概算質量(kg/km)0.19
素線径(mm)0.18
素線数50
定格電圧(V)600
導体公称断面積(mm2)1.25
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)対応
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)-100~150
絶縁体厚さ(mm)0.15
定格電圧(V)250
導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.85
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)100
導体外径(Φmm)0.95
定格電圧(V)300
許容電流(A)9
AWG20
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
導体構成(本/mm)21/0.18
絶縁体外径(mm)1.8
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
種類難燃ケーブル
全長(m)100
引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
試験電圧1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)(絶縁体)200以上
耐熱温度(℃)-180~200
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)EPゴム
材質(導体)すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)80/最高
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
適合規格UL AWM Style 1569
RoHS指令(10物質対応)対応
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気・電子機器の内部配線
長さ(m)305
適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
色黒
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
用途電気・電子機器の内部配線
長さ(m)152.5
適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)600
AWG8
導体断面積(mm2)8.42
仕上外径(mm)7.12±0.1
導体構成(本/mm)53/0.45
導体外径(Φmm)3.82
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子機器の低圧2次回路
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1571
RoHS指令(10物質対応)対応
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。
仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格UL、cUL、CE」、PSE
材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数1
難燃性UL VW-1
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)3000
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。
仕様許容屈曲半径:6D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格UL
材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数1
難燃性UL VW-1
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)3000
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
?ULの難燃性VW-30及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:灰
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)19.2
仕上外径(mm)3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)16
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
導体構成(本/mm)33/0.18
導体外径(Φmm)1.2
導体公称断面積(mm2)0.83
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-2及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シース:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-43及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黄
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-20及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:灰
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)14.4
仕上外径(mm)2.65
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)12
導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8
導体構成(本/mm)21/0.18
導体外径(Φmm)0.95
導体公称断面積(mm2)0.52
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-12及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シース:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)14.4
仕上外径(mm)2.65
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)12
導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8
導体構成(本/mm)21/0.18
導体外径(Φmm)0.95
導体公称断面積(mm2)0.52
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-45及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:白
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-57及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:青
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)58.5
仕上外径(mm)4.95
標準条長(m)153
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)68
導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8
導体構成(本/mm)104/0.26
導体外径(Φmm)3.06
導体公称断面積(mm2)5.52
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-50及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)46.4
仕上外径(mm)4.3
標準条長(m)153
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)46
導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06
導体構成(本/mm)65/0.26
導体外径(Φmm)2.4
導体公称断面積(mm2)3.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-14及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黄
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)14.4
仕上外径(mm)2.65
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)12
導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8
導体構成(本/mm)21/0.18
導体外径(Φmm)0.95
導体公称断面積(mm2)0.52
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ