情報を漏らすことなく資源をリサイクル。重要書類を扱うオフィスなどに最適。
付属品封印シール
材質段ボール
高さ(mm)200
オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。
壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。
上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
材質ポリプロピレン
仕様鍵付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
1個
¥8,700
税込¥9,570
当日出荷
情報を漏らすことなく資源をリサイクル。重要書類を扱うオフィスなどに最適。
機密書類はダンボール箱に納まります。
色アイボリー
付属品段ボールケース×2個
材質/仕上スチール/アクリル焼付
高さ(mm)860
奥行(mm)420
鍵付きで、機密を重視される場合に安心です。
可変型投入口で、厚みのある冊子を投入するときは、最大30mmまで隙間が開きます。
付属品袋1枚、鍵1個
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500(W)×400(D)×900(H)
1個
¥120,000
税込¥132,000
翌日出荷
市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
アズワン品番65-3904-06
1台
¥101,300
税込¥111,430
翌日出荷
FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク 役所
用途資源分別回収BOX。
材質FRP
グリーン購入法適合
分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。
用途オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に
材質ポリプロピレン
仕様アロン分別ボックスA4(カギ付き)
トラスコ品番128-4441
質量(kg)1.11
エコマーク認定認定
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)28.5×41.2×22.2
エコマーク認定番号17 112 121
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
書類整理に便利な印刷入りのダンボール整理箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
用途書類整理
形状A式(ミカン箱タイプ)
材質段ボール
厚さ(mm)約5
色茶
機密書類の一時保管、リサイクル前の一括管理専用ボックス。堅牢なスチール製の機密書類専用ボックス。投入書類はみ出し防止構造。錠付で安心。
色ホワイト
仕様シリンダー錠付、「機密書類」シール付、インナーボックス付
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ネオホワイト)
機密古紙の回収にも安心のカギ付回収ボックスです。
用途ゴミ箱、古紙分別
材質電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
質量(kg)約28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約630×435×985
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9706
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)約4
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
一元的に保管し共有化することで、ワークスペースの効率化をはかることができます。繰り返し使用することで環境負荷を抑えオフィスのリサイクル意識を高めます。
色ネオホワイト
間口(mm)450
奥行(mm)400
高さ(mm)1200
付属品分別シール
材質本体:亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装(板厚1.2)中容器:プラ段
スリットが入っているため、施錠されたまま重要書類を入れることができます。
A4書類はもちろんクリアファイルに入れたままでも入るように挿入幅がゆったりとられています。
ダイヤル錠式で3桁の数字をお客様自身で任意で決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果が期待できます。
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×253×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×247×70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質PP樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)10
キャスターなし鍵番号:101~110
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ
段数1
キャスターなし
引出し組合せ1個
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
デスクサイドタイプのリサイクルボックス(Sサイズ)です。強力マグネットによりスチール部分に固定します。
仕様固定用強力マグネットシート・分別シール(小)付き
材質(本体)R-ABS
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/本体:R-ABS100%
エコマーク認定番号17 112 273
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:ガルバリウム鋼板 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:ステンレス(SUS430) 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:アルミニウム 外面材:アルミニウム 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
関連キーワード