図面の書き方・読み方、製図記号の使い方といった基礎から、より実践的な材料の加工方法や表面の表し方、さらには3次元CADで注目の寸法公差や幾何公差に至るまで、機械製図の基礎知識がこの1冊でマスターできます。第1章 図面の基本第2章 図面を構成する要素とその表し方第3章 製図記号の使い方第4章 加工方法の表し方第5章 表面の表し方第6章 寸法公差の表し方第7章 幾何公差の表し方
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数178
著者名大高敏男
初版年月2011/06
1冊
¥1,880
税込¥2,068
11日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
「製図の規則は複雑で、覚えることが多い……」 「製図の本はごちゃごちゃしていて読みにくい……」 そんなイメージを変える、いちばん学びやすい製図の教科書が誕生! 本書は、ほとんど使わない規則や例外は省いて、「これだけ知っておけば、まず大丈夫」という基本をていねいに説明する。簡潔な文章とシンプルな図で、重要な項目をひとつずつ理解できる。製図だけでなく、機械部品や設計の基礎、CADの活用についても解説したので、機械関係の仕事をするうえで必要な知識が身につけられる。また、「まちがい探し」などの取り組みやすい練習問題を多数掲載した。 【おもな内容】 Part 1 製図 三面図(第三角法・第一角法)/断面図/寸法記入/寸法公差/幾何公差/表面粗さ/立体図 など Part 2 機械部品 ねじ/歯車/軸受/キー結合/止め輪/ばね/金属材料と樹脂材料 Part 3 設計 加工方法と組立精度を考えた設計/機械材料の性質/軸受の支持設計/構想図 Part 4 CAD CADの活用/モデリング/アセンブリ/ドラフティング 付録 これが使ってよい表記法だ!
ジャンル機械
分類専門
判型B5
ページ数152
著者名米田完 太田祐介 青木岳史
初版年月2016/12
1冊
¥2,200
税込¥2,420
11日以内出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。
パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
第1章 図面を見る前に知っとかなあかんことがあるねん!;第2章 図面を読み解くヒントは表題欄にあるねん!;第3章 投影図は他から類推せなあかんねん!;第4章 特殊な図示法を知れば理解が深まるねん!;第5章 寸法数値に付けるいろんな記号があるねん!;第6章 加工によってばらつくから公差を記入するねん!;第7章 グローバル図面に欠かせない幾何公差ってなんやねん!!;第8章 溶接記号は思ったほど難しくないねん!;第9章 専門用語を知らな読めへん図面があるねん!;第10章 図面管理に必要な記号を見逃したらあかんねん!
分類専門
判型A5
ページ数213
ジャンル機械
著者名山田学(技術士)
初版年月2020/07/01
1冊
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
幅(mm)8
全長(mm)45
結線方法ワンタッチ取付
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
CG+映像+ナレーションで楽しく学べる機械製図教材です。2次元のものを3次元で表現し、視覚的に分かりやすく解説しています。 300時間の講習で学ぶ内容を約5時間に集約し、効率的に機械製図をマスターすることが可能です。 加工過程なども実写映像を収録(鋳造・ホブ盤加工・スポット溶接・粗さ測定等)しています。JIS(2010年JIS規格改正完全対応)に準拠した情報を網羅しています。
種別2010年度JIS改訂版
アズワン品番3-8804-01
1セット
¥94,900
税込¥104,390
6日以内出荷
材質鋼板
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
結線方法標準取付
全長(mm)45
種別全ねじ
ねじの呼びM8
材質ステンレス
長さ(mm)55
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)3.5
寸法r(mm)(最小)0.4
寸法S(mm)5
表面処理茶ブロンズ
寸法e(mm)約5.9
頭部形状ボタン
寸法K(mm)(最大)5
寸法R1(mm)6
穴の形状六角穴
寸法dk(Φmm)14
寸法da(Φmm)(最大)9.2
ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
図面を見たり読んだりすることのほうが,図面を作ることより大変かも……と感じていませんか?
製図ルール新旧が混ざってしまうことがある。必ずしも完璧な図面ばかりではない。JISの製図ルールだけではない!
海外ではISOの製図ルール適用例多数改訂3版では新たに各章末に問題を記載。JISの改正点も盛り込んで内容がさらに充実!
最新の製図ルールで図面を見たり読んだりすることを主眼にわかりやすく,具体的に解説します。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数406
著者名桑田浩志
初版年月2013/02/01
1冊
¥3,800
税込¥4,180
11日以内出荷
高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
非磁性。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械
材質(本体)SUS316L
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。
接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。
PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)
関連キーワード