長さL(mm)300
規格新JIS規格
形状片丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー
公差h9
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両丸キー
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ両丸タイプ
公差JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2
高さh(mm)2
公差幅:h9、高さ:h9
適合軸径(Φmm)6~8
高さ公差(mm)0/-0.025
幅公差(mm)0/-0.025
面取c(mm)0.16~0.25
部品名称キースイツチ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.18MB)
図解NoMPM-1350H 車台,シート関係部品_No.73、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.93、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.71、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.92、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.73、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.93、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.93
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
備考98フクムキーツキ
部品名称キースイツチASSY(キーツキ)
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.53MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB)
図解NoMS753DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS650RCY-3 RC装置部品_No.74、MS653DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS513DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.38、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.38、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS753DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS753DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.97、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.39、MS613DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97など
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
汎用タイプです。
取付け、取外しが容易です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
規格D16220
部品名称キースイツチ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB)
図解NoMFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.4、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.46、MFH-P262 ユアツソウチ、デンソウブ部品_No.46、MJI300 1997ネン 計器パネル部品_No.19、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.42、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.122、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.42、MFH-P301EK 電装部品_No.8
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称ラベル(キースイツチ)
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB)
図解NoMFH-G350(W) ハリマーク、警告ラベル、付属品部品_No.22、MFH-G350-1(W) ハリマーク、警告ラベル、付属品部品_No.22、MFH-G350 ハリマーク、警告ラベル、付属品部品_No.22、MFH-G350-1 ハリマーク、警告ラベル、付属品部品_No.22
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
規格MSA-R4CS
部品名称キースイツチハーネス
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB)
図解NoMS415R4CFS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MSA415R4CS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MS415R4CFS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MSA515R4CS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MSA415R4CS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MS515R4CFS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MS515R4CS-1(10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.29
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
備考41フクム
部品名称ワイヤハーネス(キースイツチ)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB)
図解NoMS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.41、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.40、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
寸法L(mm)300
材質S45C
備考36~41フクム
部品名称キースイツチパネルCMP
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB)
図解NoMS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.36、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.36、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.35、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.36、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB)
図解NoMKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.79、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.41、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 キー_No.41、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 キー_No.47、MS045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 キー_No.61、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.67、MD3020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 キー_No.37、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61など
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ