6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円弧歯形HTDベルトでは、従来の台形波形ベルト特有の弱点であった歯の付け根にかかる高い負荷応力がなくなるため、高負荷容量でのスムーズで精密な力の伝達が可能になり、ベルトの寿命が伸びます。HTDベルトは、園芸機械、織機、梱包、自動販売機、コンベアシステムなど、耐久性と低メンテナンスが必要な多くの産業分野で高性能駆動システムを実現します。
仕様長さ = 540mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 108材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ORAPI810 FINE 121
エコ商品
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして 無色透明 使用温度範囲(℃)-30~150 規格NSF H1/3H 密度0.88 粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃ 流動点(℃)-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
4,798 税込5,278
当日出荷

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など 【U2Sタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用> 浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

菅原研究所ポケットストロボ
エコ商品
30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲。発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できます。ツマミを用いて簡単に設定値を調整できます。使いやすいボタン配置。超高輝度白色LED採用。発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能。ランプ交換不要。明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ。CEマーキング対応
用途各種モーターの回転速度計測。生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック。高速回転・高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など 質量(g)約220 消費電力(W)2以下 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39 精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03% 時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsec バッテリー単3形アルカリ電池2本(別売) 使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値) 周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM 使用環境温度(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.77MB) 使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
1個
115,800 税込127,380
18日以内出荷

羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)