用途Luce用機能門柱
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×1900×80
質量(kg)4.6
静謐な美。
削ぎ落とされた姿は、建物にも、まちにも真摯に向き合います。
周囲を俯瞰するように佇む姿は、ただただ美しい。
郵便ポストと宅配ボックスをまとめられる機能門柱です。インターホン対応有り/無し、埋込仕様/アンカー仕様があります。
郵便ポスト(有効内寸:幅345×高さ207×奥行295mm/メール便受取可)、宅配ボックス100(有効内寸:幅345×高さ360×奥行308mm/3辺の合計が100cm・重量は20.0kgまで)、宅配ボックス110(有効内寸:幅345×高さ470×奥行308mm/3辺の合計が110cm・重量は20.0kgまで)が含まれる門柱ユニット。
セキュリティ…宅配ボックスは鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポストは鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
インターホン取り付けについて、インターホンの取り付けに便利な「インターホン対応有り」をご用意しています。
※インターホンは含まれていません。「インターホン対応有り」のインターホン取り付け位置の変更はできません。指定位置以外へ取り付ける場合は「インターホン対応無し」をご購入ください。
設置について、設置方法によって2つの仕様(埋込仕様/アンカー仕様)からお選びいただけます。※埋込仕様には基礎に埋め込むための基礎埋込用台座が付属しています。
材質本体:スチール、正面パネル:アルミ
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(2.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×37
投函タイプ前入れ前出し
大容量のポスト&宅配ボックスを搭載したワイド型門柱の決定版モデル。ポストはメール便対応、宅配ボックスは宅配120サイズ対応と業界最大級容量を実現。豊富なバリエーションで多様なニーズにも対応可能です。
材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)ポスト・宅配ボックス/スチール(粉体塗装)透明アクリル表札/透明アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×465×1475(全高1825)
投函タイプ宅配ボックス:前入れ前出し/ポスト:上入れ前出し
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
メール便最大サイズ対応ポスト搭載のワイド型門柱。
材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)ポスト/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×185×1475(全高1825)
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
色(ポスト)ボルドー
タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
勝手左勝手
照明LED照明付
錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1セット(4個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、傘付きの愛らしいデザインの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱
材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮
全長(mm)ピラー本体:1900
質量(kg)ピラー:9.5(目安)
高さ(mm)ランプ部:200
ランプミニLED電球2W E17
グローブ種別クリアガラス
直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書(0.36MB)
縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様本体のみ
材質めっき鋼板
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
2-SV 90ミリ角の支柱にぴったり収まります。固定はコーキング材などで固定してお使いください。
用途ウッドデッキのポスト材のキャップなどに最適です。
長さ(mm)125
幅(mm)125
厚さ(mm)4
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(g)300
スリム型の宅配ボックスでは業界最大級の31Lクラスの宅配ボックスと。メール便最大サイズ対応ポストを標準搭載。
材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)ポスト・宅配ボックス/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約259×465×1500(全高1800)
ポスト・宅配ボックスを一体にまとめた「宅配ポスト」を搭載した機能門柱。ボックス部は二重扉式とし、スマートなデザインに仕上げました。ポストはメール便対応、宅配ボックスは宅配120サイズ対応と業界最大級容量を実現。
材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)宅配ポスト/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×470×1475(全高1825)
色シルバー
適合グランビア機能門扉、フォルテノン、モデノ機能門柱
仕様スプリング丁番(2)、ナベねじM3×6(8)、皿ねじM3×8用(4)、ナットM3用(8)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m
電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度【子機】2Lx
用途一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
トラスコ品番836-2045
質量(g)約160(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)-10~+40
操作ピッ音
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-13
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、スタンダードサイズの存在感ある真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱
材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮
全長(mm)ピラー本体:1900
質量(kg)ピラー:9.5(目安)
高さ(mm)ランプ部:175
ランプLED電球5W E26
グローブ種別乳白色くもりガラス
直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書(0.36MB)
海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、高さを抑えたロータイプの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱
材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮
全長(mm)ピラー本体:1900
質量(kg)ピラー:9.5(目安)
高さ(mm)ランプ部:109
ランプLEDユニット1.4W
グローブ種別乳白色くもりガラス
直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書(0.36MB)
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590
収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
タイプスリム
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
壁面埋込専用タイプ。
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ後出し
仕様前入れ後取出し、埋込タイプ(スタンドでは使用できません)、牛乳受付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×245×190
仕上ヘアーライン
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
関連キーワード