水に溶かすだけで次亜塩素酸水(30~50ppm)が簡単に作れます。
次亜塩素酸水はアルコールでも死ななかったノロウイルス、芽胞形成菌にも強力に作用して除菌し、その数秒後には水に還ってしまうという高性能除菌剤です。
人の肌とほぼ同じの弱酸性なので、肌荒れを起こすことなく環境にも優しい除菌剤です。
強い消臭力があり、次亜塩素酸ソーダの80倍(スピード)、アンモニア臭、腐敗臭に反応して作用し臭いを分解します。
主成分の次亜塩素酸(HOCL)は人間の白血球の中で作られているもののため幼児からお年寄りまで安心して使えます。
水に溶かして超音波噴霧器で空間噴霧・手指の消毒・壁、床などの除菌・ノロウイルス、インフルエンザ等の誤嚥性肺炎予防、擦り傷・ペットの臭い対策・トイレ、部屋の消臭、除菌・まな板、包丁、食器、布巾の除菌・生野菜の除菌・流し台、冷蔵庫などの除菌消臭と幅広く使用できます。
用途手指の消毒・壁、床、台所周りなどの除菌・消臭
適合【アルコール製剤】50
トラスコ品番251-5885
質量(g)30
タイプ粉末
1缶
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
500mLの水に1包入れるだけで、ウィルス・細菌を除去できる次亜塩素酸水を生成できます。
弱酸性ですので繊維製品にも使用でき、肌にも優しいです。
用途医療器具・病室や待合室の除菌等に。
成分ジクロイソシアヌル酸ナトリウム・無機塩
アズワン品番8-3394-01
効果除菌
1箱(100包)
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に!
使用場所介護現場
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
質量(kg)2.5
主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用の目安10Lの水に対し15~30g
TKG品番9-1319-0501
TKG品番(2017)6-1179-0501
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!。瞬間消臭・強力消臭!。長期保存ができる!。人にやさしい微酸性!。コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%)
pH値6.5前後
液性微酸性
濃度(ppm)100(500mLの水で生成時)
使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
1セット(0.09g×8包)
¥800
税込¥880
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。
成分次亜塩素酸ナトリウム6%
液性アルカリ性
使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)
商品タイプ詰め替え用
食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
成分次亜塩素酸濃度:12%
液性アルカリ性
1個(20kg)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズハイター
食品添加物・殺菌料で飲用水・食品及び機器具・床の殺菌、 漂白に優れた効果を発揮します。
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%溶液
使用の目安(調理器具の殺菌)水10Lに対しバイゲンラックス10~20mL
使用場所キッチン
施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。
高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
色セメント系灰白色
使用温度範囲(℃)10~35
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。
調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房
液性アルカリ性
規格食品添加物殺菌料
こんなお得な商品も!

次亜塩素酸分子水
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果除菌、消臭
原材料次亜塩素酸水、純水
スプレジアを快適にお使いいただくには専用タブレットが必要です。専用タブレットはボトル400mlに1錠入れて下さい。
1本(60錠)
¥2,988
税込¥3,287
6日以内出荷
仕様塩化ナトリウム(特級)(NaCl)
内容量(g)500g
アズワン品番2-5963-24
危険物の類別非危険物
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩)
使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。
質量(g)3/錠
シリーズハイター
液性弱酸性
関連資料除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥419
税込¥461
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
除菌消臭効果のある次亜塩素酸水を生成する錠剤です。
スプレーボトルに詰め替え、除菌消臭スプレーとして使用したり、布に染み込ませても使用できます。
使用期限は未開封状態で2年です。
開封後湿気のない状態で約半年から1年、溶解後は冷暗所保管で3ヶ月です。
アルコールフリーなので小さいお子様にも安心して使えます。
用途除菌、消臭に
成分トリクロロイソシアヌル酸、無機塩類
タイプ次亜塩素酸水生成錠剤
濃度(ppm)有効塩素:約200(タブレット1錠を2リットルの水道水で溶解させた場合)
商品タイプ本体
効果除菌・消臭
関連キーワード