30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,588 税込2,795
3日以内出荷

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

1個(5kg)ほか
2,198 税込2,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 規格20kg 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
6,298 税込6,928
当日出荷

病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。 医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。 ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。 トイレまわりの除菌・除臭に。 血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません) シリーズハイター
1本(600g)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく、簡単に、安全に、感染リスクのあるおうと物、汚物を処理できます。 汚物処理セット2セットと汚物専用除菌剤1本をキットにしました 汚物専用除菌剤(そのまま原液で使用できる2000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを採用)
用途嘔吐物・汚物処理 成分(除菌剤)次亜塩素酸ナトリウム2000ppm、水酸化ナトリウム セット内容除菌剤(2kg)×1本、汚物処理セット×2セット(汚物処理セット:マスク×1、使い捨てエプロン×1、使い捨て手袋2双、ポリ袋×2枚、高吸収シート×10組、使い捨て靴カバー×2枚、回収用ヘラ×2枚、処理マニュアル×1枚) 質量(kg)(除菌剤)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1セット)190×50×280
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。 ノンエンベロープウイルスに有用 です。 次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。 特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。 除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。 使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
1箱(20kg)
2,888 税込3,177
3日以内出荷

黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白 液性アルカリ性 主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤 シリーズハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外設置が可能なポンプ。ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個) 材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時) 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 質量(kg)10 吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz) 電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW 最大吐出圧力1.0MPa ストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz) アズワン品番67-3010-19 ストローク長(mm)最大:3.0 駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種 最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

星光技研ジアリフレ
ジアリフレは次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水の希釈混合で精製された弱酸性の次亜塩素酸水溶液です。次亜塩素酸の強い酸化力によって菌やウイルスを効果的に除去します。さらに臭いのもとを分解することで高い消臭効果を発揮します。
仕様●容量:10kg●主成分:次亜塩素酸●原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、水●希釈用(5~10倍)●液性:弱酸性(pH5.5~6.5)●塩素濃度:400ppm アズワン品番65-8299-43
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷

漂白剤 除菌タイプ ブリーチ モノタロウ 動画あり
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(5kg)
799 税込879
当日出荷

洗浄効果の高い界面活性剤を配合した除菌・漂白剤です。ミートソース・カレーなど油溶性の色素の漂白に効果を発揮します。
用途ふきん、おしぼりの漂白・除菌、食器、調理器具、冷蔵庫などの除菌・除臭にお使いいただけます。 成分次亜塩素酸ナトリウム(製造時6%、塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 寸法(mm)206×132×293 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(5kg)
828 税込911
3日以内出荷

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB) pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)26/22 薬剤タンク容量(L)30 配管口径25mm(フランジ式) 処理量(最大除菌)80L/分 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 注入量(mL/min)0~14 最高使用圧力(kPa)400
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用 調理器具の漂白・除菌・除臭 冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭 排水溝の掃除 使用場所厨房 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性
1個(18kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸をブレンドした「次亜塩素酸水(非電界))」で、幅広い用途にご利用いただける除菌・消臭剤です。 次亜塩素酸の含有量が高いので、優れた除菌効果を発禁します。 また、最近やウイルスをはじめ、耐性のある有芽胞菌に対しても、優れた除菌効果を有します。 悪臭物質(アンモニア等)についてもスプレーするこでで水と無臭物質に分解し、消臭することができます。
用途机・椅子・手すり・ドアノブ・調理器具の除菌、ソファ・クッション等の消臭 使用方法<拭き掃除の場合>(1)あらかじめ対象物の汚れを落とす (2)原液のまま、または水道水で希釈して市販のスプレー等に入れ、対象物がひたひたに触れるくらい吹きかけます (3)20秒以上経過後、きれいな布やペーパーで拭き取る 質量(kg)10 容器バックインボックス(注ぎ口付) pH5.0~6.5(製造時) 外装段ボール 濃度(ppm)有効塩素:150~200(製造時) 商品タイプ業務用 効果除菌・消臭
1箱(10kg)
8,198 税込9,018
9日以内出荷

星光技研ジアリフレ
ジアリフレは次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水の希釈混合で精製された弱酸性の次亜塩素酸水溶液です。次亜塩素酸の強い酸化力によって菌やウイルスを効果的に除去します。さらに臭いのもとを分解することで高い消臭効果を発揮します。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラミン化粧板成型時に抗ウイルス剤を付着させるため耐久性に優れています。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため暗所でも抗ウイルス性能があります。0.02%の次亜塩素酸ナトリウムによる清掃が可能です。指紋汚れが目立ちにくい仕様です。
質量(kg)10 材質パネル/ペーパーハニカム(表面抗ウイルスメラミン化粧板)、フレーム/アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×25×1500 アズワン品番7-7957-05
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

メラミン化粧板成型時に抗ウイルス剤を付着させるため耐久性に優れています。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため暗所でも抗ウイルス性能があります。0.02%の次亜塩素酸ナトリウムによる清掃が可能です。指紋汚れが目立ちにくい仕様です。
材質パネル/ペーパーハニカム(表面抗ウイルスメラミン化粧板)、フレーム/アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×25×1500 質量(kg)10 アズワン品番7-7957-03
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

メラミン化粧板成型時に抗ウイルス剤を付着させるため耐久性に優れています。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため暗所でも抗ウイルス性能があります。0.02%の次亜塩素酸ナトリウムによる清掃が可能です。指紋汚れが目立ちにくい仕様です。
材質パネル/ペーパーハニカム(表面抗ウイルスメラミン化粧板)、フレーム/アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ) 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×25×1500 アズワン品番7-7957-02
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

キッチンハイター 花王 動画あり
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装 寸法(mm)座面:Φ360×585~715 質量(kg)10 本体寸法(mm)520×495×765~895 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面と背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。腰にフィットする背もたれは、ゴミがたまりにくい構造で、また引き寄せやすいように取手が付いています。ホコリがたまりにくく、お手入れ簡単
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP、脚/スチール(粉体塗装) 幅(mm)520 ブラック 奥行(mm)495 キャスターあり 背もたれあり 高さ調節 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジアウォーターは、次亜塩素酸ナトリウムを弱酸性領域にpH調整した次亜塩素酸水溶液です。水のような手触りで安全・強力・迅速な効果を発揮する機能水です。pH6.0±0.5の範囲内で微弱酸性に調整しています。菌やウィルスに反応、すばやく除菌します。人体に影響がなく安心・安全に幅広い用途に使用できます。消臭効果にすぐれています。オフィス内はもちろん、介護の現場やトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。希釈して噴霧用や手指用にご使用いただけます。有効塩素濃度が変化していきますので、早めにご使用ください。
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)