10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素 材質Alloy C-276 種類ノルトロックワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB)
1個ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素 材質Alloy C-276 種類ノルトロックワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB)
1個ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

即効・強力!。玄関まわりのコケ・カビ・藻や汚れに。外壁や塀のコケ・カビ・藻や汚れに。ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄!。 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。
用途コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 内容量(g)500 液性アルカリ性 使用量吸いこみが少ない面/1m2当たり 110~150回スプレー、吸いこみが多い面/1m2当たり 250~380回スプレー(約600回スプレーできます) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
999 税込1,099
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ洗濯槽クリーナー
エコ商品
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩) 使用方法1回に全量 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)カビトリバンリキッド
エコ商品
とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
用途カビの除去に。 成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤 トラスコ品番334-9092 容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ洗濯槽クリーナー(ドラム式洗濯乾燥機用)
エコ商品
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩) 使用方法1回に全量 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!。ソフトなニオイで作業もラクラク。カビ汚れや黒ズミを強力除去。
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。 RoHS指令(10物質対応)対応 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用の目安18(1m2に対して/回) 主な用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(500g)
689 税込758
3日以内出荷