歌舞伎や浄瑠璃の裏方、雪衣と黒衣がコンセプト。深いカットオフアングルを持つコンパクトサイズのダウンライトです
カバーポリカーボネート(乳白
質量(kg)0.2
消費電力(W)6.6
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
LEDLED一体型
皮相電力(VA)11(100V)
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
関連キーワード