商品豆知識
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂
タイプ簡易ロック型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)15.5
本体寸法(mm)257 × 578 × 820
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)15.5
本体寸法(mm)257 × 578 × 820
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)13.1
本体寸法(mm)257 × 578 × 631
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
関連キーワード