1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質SUS316
形状E形止め輪
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
形状E形止め輪
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
形状E形止め輪(Eリング)
表面処理三価クロメートメッキ
材質ステンレス
表面処理ブラック
形状E形止め輪(Eリング)
呼び1.9
寸法D(mm)4.5
材質鉄
寸法t(mm)0.4
表面処理3価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)1.7
寸法d(mm)1.9
寸法m(mm)0.5
寸法n(mm)1
適合軸d1(mm)2.5
適合軸d2(mm)1.93
1箱(1000個)
¥899
税込¥989
15日以内出荷
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,140
税込¥7,854
当日出荷
材質/仕上ばね用鋼/三価クロメート
形状Eリング
内容量(L)3価クロメート
軸に挿入し抜け止めとして使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。
形状E型止輪
関連キーワード