45度カット用の止め型定規です。
額や屏風などの縁を45度にカットするときにお使いください。
材質アクリル
1個
¥2,110
税込¥2,321
5日以内出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。
ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途2×4材の等分割り付けに。
材質(本体)アルミ
質量(g)115
測定範囲(mm)1~150
本体寸法(mm)178×92×51
許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:アルミ
寸法(mm)200×63×73
質量(g)100
種類台形止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
直角や45度斜の角切りに便利
プラスチック製なので軽くて扱いやすい。
冬でも冷たくない。
目盛付(cm用)
用途木材の線引き
材質ポリカーボネート
サイズ(mm)170×63
質量(g)33
アズワン品番65-2358-13
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304
寸法(mm)172×62×1.5
質量(g)119
角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100
許容差目盛全長±0.2mm
台の長さ(mm)115
台の幅(mm)15
台の厚さ(mm)5
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規
材質ステンレス
種類止型定規
こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41)
種類台付直角定規
仕上精密研磨仕上
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)180×101
厚さ(mm)1.5
幅(mm)18
台厚(mm)6.5
台の幅(mm)18
仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番232-7279
材質SUS420J2相当品
質量(g)102
種類完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎりガイド 2×4用
モノタロウ
¥699
税込¥769
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)40
切断幅(mm)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。
本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。
材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。
のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。
2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。
2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通ブレ止め部品一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD
トラスコ品番494-1471
外形寸法(mm)縦34×横25×奥19
本体質量(g)14
1セット
¥409
税込¥450
5日以内出荷
関連キーワード