「止水 セメント」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマーEpoChemical
2,998税込3,298
1本(500g)ほか
4日以内出荷
タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
止水セメント トーヨーマテラン止水セメントトーヨーマテラン
20,980税込23,078
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
瞬結・超速硬性
用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
セメント急結材 トーヨーマテランセメント急結材トーヨーマテラン
15,980税込17,578
1箱(1L×18本)
9日以内出荷
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明容量(L)1時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
棟素丸瓦用 7寸素丸下巴 AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸下巴AirRoof(富士スレート)
3,998税込4,398
1枚(4.1kg)
4日以内出荷
7寸下巴のウォーターチャンネル部分の釘穴に55mmステンレス釘(1本)で仮固定して下さい。 7寸下巴・7寸素丸を、通り・すわりに注意し、75mmスパイラルパッキン付防水ビスで固定して下さい。ビス止め付け本数は7寸下巴(2本)、7寸素丸(1本)となります。
材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)4.1認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)210×210対応勾配3.5寸以上
WS止水セメント マツモト産業WS止水セメントマツモト産業
2,698税込2,968
1袋(2kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。加水後、約1分で硬化します。
用途コンクリート漏水部の止水、タイル石張りの仮止め、コンクリート欠損部の補修などに危険物の類別非危険物
混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョン マツモト産業混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョンマツモト産業
2,798税込3,078
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
塗布工法…モルタルの接着力を向上させ、長期的に接着力を保持します。優れた止水効果を発揮し、仕上げ材料の施工を容易にし、強度をアップします。混入工法…減水効果が大きく、乾燥収縮量が軽減されます。モルタルの柔度変化が少ない為、コテ伸びに優れています。
用途塗布工法…モルタル接着増強剤、ALCプライマー、SL材用プライマー/混入工法…モルタルへの混入、薄塗り用モルタルへの混入、セメントペーストへの混入危険物の類別非危険物
水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W日本ジッコウ
17,980税込19,778
1セット(2.5kg×2缶)ほか
3日以内出荷
目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ日本ジッコウ
47,980税込52,778
1箱(120本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ日本ジッコウ
41,980税込46,178
1箱(120本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 2種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックストップCA(カートリッジタイプ) 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックストップCA(カートリッジタイプ)日本ジッコウ
25,980税込28,578
1箱(330mL×10本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮 低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮 一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能 注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
止水ゴムマリ 尾崎亀商店止水ゴムマリ尾崎亀商店
609税込670
1個
当日出荷
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160深さ(mm)65
超速硬止水セメント アサヒペン超速硬止水セメントアサヒペン(1件のレビュー)
799税込879
1個(750g)
当日出荷
水漏れを瞬間止水!!超速硬!約7分コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。グレー系硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128質量(g)830施工量約0.4L材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:5アズワン品番65-2074-07危険物の類別非危険物特性速乾
音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D音叉振動式レオメーター RVシリーズA&D
1,398,000税込1,537,800
1台
翌日出荷
新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度撹拌、流動中の測定が可能専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定校正可能校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)サンプル量(mL)10測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機ケミカルポンプ KC-8 1液用友定建機
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
ライオンシスイ115 住友大阪セメントライオンシスイ115住友大阪セメント
14,980税込16,478
1缶(20kg)
5日以内出荷
有害な成分を含みませんので止水工事、コンクリート製上下水道資材の接合・漏水補修はもとより建築の石工事における仮固定等等幅広い用途で活躍しています。
危険物の類別非危険物
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1缶(7kg)
当日出荷から6日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
アーローQエース マノールアーローQエースマノール
9,998税込10,998
1缶(20kg)
当日出荷から9日以内出荷
急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アーローQ マノールアーローQマノール
9,398税込10,338
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール早強剤 マノールマノール早強剤マノール
6,398税込7,038
1缶(18kg)
7日以内出荷
セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。
用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮寒中工事における凝結促進、凍害防止黄色液体主成分塩化カルシウム比重1.25危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール急結剤(促進型) マノールマノール急結剤(促進型)マノール
7,398税込8,138
1缶(18kg)ほか
7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール急結剤 マノールマノール急結剤マノール(1件のレビュー)
889税込978
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工緑色液体pH12.2主成分ケイ酸ナトリウム比重1.35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セメント急結剤 トーヨーマテランセメント急結剤トーヨーマテラン
6,498税込7,148
1個(18kg)
3日以内出荷
セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
瞬間急硬セメント 1分硬化 トーヨーマテラン瞬間急硬セメント 1分硬化トーヨーマテラン
699税込769
1袋(0.5kg)
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途漏水、止水用。容量(kg)0.5質量(kg)0.5(袋)トラスコ品番309-5550材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤可使時間(分)0.2危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cm(1cm厚)硬化時間1分
鉄セメント 家庭化学鉄セメント家庭化学(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。
用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様鉄粉入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚2.5×縦300×横300mm適応下地鋳物
鉄セメント サンホーム鉄セメントサンホーム(13件のレビュー)
749税込824
1缶(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
水中セメント サンホーム水中セメントサンホーム(29件のレビュー)
699税込769
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
止水セメント サンホーム止水セメントサンホーム(14件のレビュー)
779税込857
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材特性防水性、耐水性硬化時間1~2分標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
しっくいパテ 家庭化学しっくいパテ家庭化学(10件のレビュー)
459税込505
1パック(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)72サイズ(mm)230×160危険物の類別非危険物施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。適応下地土壁、しっくい、モルタル面
急結セメント 家庭化学急結セメント家庭化学(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(700g)ほか
当日出荷
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。 雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。グレー仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20硬化時間(分)2危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性速硬
キューテックス TYPE-100 Denka(デンカ)キューテックス TYPE-100Denka(デンカ)
5,898税込6,488
1缶(20kg)
3日以内出荷
特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。 主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。 適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。 付着性に優れる。 多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。 止水モルタル 補修モルタル アンカーボルト定着
用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル) コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。 タイル・石張りの仮固定・目地詰め。 アンカーボルトの定着。 緊急補修工事。 ブロックの目地充填。適合場所地下コンクリート工事地下鉄工事上下水道工事ダム工事一般建築工事耐震補強工事コンクリート製品補修アンカーボルト定着など危険物の類別非危険物
ショウワ 止水剤 P 丸缶 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ショウワ 止水剤 P 丸缶レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
8,398税込9,238
1缶(20kg)
3日以内出荷
止水工事 急結セメント
危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら