カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
    • 土木資材(2)
    • 型枠・基礎工事部材(2)
  • 接着剤・補修材(5)
    • ガラス/サッシ回り(1)
  • テープ(17)
    • 気密・防水テープ(3)
    • シールテープ(1)
    • すきま/水とりテープ(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
    • エチレンプロピレン スポンジゴム(7)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(10)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
    • 水廻り用テープ・シーリング(1)
  • 制御機器(33)
  • 空調・電設資材(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「止水シール」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルペット 東都興業ダブルペット東都興業
39,700税込43,670
1袋(10本)ほか
予約販売
ビニペット形状を2つ並べてあるため、屋根面と側面のフィルムを張り分けることができるため、フィルムの傷みに応じて個々に張り替えができます。裾部に通して防虫ネットと止水シートの張り分けも可能で、裾張り用止水シートの展張も内巻カール形状によりスプリングが外れにくく最適です。軟質フィルムの展張に優れた止め材です。深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りができます。本体が幅広形状により、ねじれに強くたわみにくいため、耐雪、耐風強度が抜群です。
長さ(m)4
カポリエコ ソケット オンダ製作所カポリエコ ソケットオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・配管の延長に使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ エルボソケット オンダ製作所カポリエコ エルボソケットオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ ナット付エルボアダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプターオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付アダプターオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)・角度調整用9孔付45°タイプ・床取出し金具を取付けた後でも調整可能なため、現場状況に応じて止水栓の向きを合わせたい場合に便利です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズタカチ電機工業
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷
防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式オンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブオンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
キャップラグ カクダイキャップラグカクダイ
779税込857
1個
4日以内出荷
Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリパッキン4枚付き613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
材質PP、EPDM、NBR
カレンダー+デスクマット ミワックスカレンダー+デスクマットミワックス
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
商品に付属しているQRコード(URL)からいろいろなカレンダーがダウンロードできるページに移動します。必要な月からダウンロードしたり、PC上で文字を打ち込んで出力もできます。 透明のデスクマット以上の高級感、本革マットや役員向けレザー調マットよりカジュアルに使用できるデスクマット。 選べる5色の多色展開。ブルーやイエローなど本革ではチャレンジしにくいカラーも気軽にお選びいただけます。 ベースとなるカラーマットの素材は高級PVCレザーになり、本革に比べてお手入れ楽ちん。水などこぼしてもさっと拭き取れます。 持ち運びしやすいサイズ感で、フリーアドレスなど個人デスクがない場合でも鞄の中にさっと入る大きさです。 製品には滑り止めとして透明シールが付属します。
材質透明軟質塩化ビニール0.5mm+発泡軟質塩化ビニール0.9mm寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)420×230×1.4繰り返し・詰め替え対応
キャップラグ カクダイキャップラグカクダイ
149税込164
1個
当日出荷
従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 キャップとしても使用できます。(パッキン別売)コア継手対応 シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
用途配管部材材質PP、EPD穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
WJ6型 プラグ オンダ製作所WJ6型 プラグオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。
材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
エアフルール HEIKOエアフルールHEIKO
12,980税込14,278
1パック(100枚)
3日以内出荷
生花を入れて上部をヒートシールし、逆止弁から空気を入れて使用します。飲料・食品の冷蔵ケースで食品と一緒に生花を販売するために作られたパッケージです。水を与えない状態のまま冷蔵ケースのなかで仮死状態なので、長期保存(販売)が可能です。冷蔵ケースがあるあらゆる場所での販売が可能です。コンビニなら24時間販売が可能で、生花販売の機会創出につながり生花の需要拡大に期待できます。この販売・流通方法でメーカーは特許第6372910号を取得しています。空気で保護された状態なので、他の商品と同梱しても安全に持ち帰ることも可能です。コンビニ・高級スーパーマーケット・ドラッグストアなどが主なターゲットです。今回は販売スペースの多い、500mlペットボトルサイズで作成しました。
材質ナイロン/LLDPE寸法(幅W×高さH)(mm)110×290(マチ70)
水道接続ミストキット スプレーイングシステムス水道接続ミストキットスプレーイングシステムス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
13日以内出荷
現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部ホース長さ(m)(水道接続ホース)5チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
止水Aリングスリーブ管用 アカギ止水Aリングスリーブ管用アカギ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製プラグ ミヤコ樹脂製プラグミヤコ
839税込923特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状プラグ
中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体 AUTONICS(オートニクス)中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体AUTONICS(オートニクス)
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)質量(kg)7.2電源(V)AC100~240適合チューブ内径(Φmm)4
クニシールパテXL クニミネ工業クニシールパテXLクニミネ工業
69,980税込76,978
1箱(330cc×30本)
6日以内出荷
ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。
用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など容量(mL)330
クニシール AB-2505 クニミネ工業クニシール AB-2505クニミネ工業
24,980税込27,478
1箱(5m×4本)
5日以内出荷
アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。
用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等長さ(mm)5000幅(mm)25厚さ(mm)5
クイックシール 打ち継ぎ目用 ホーシン(HOSHIN)クイックシール 打ち継ぎ目用ホーシン(HOSHIN)
45,980税込50,578
1缶(5巻)
5日以内出荷
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。 さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)
用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座種別打ち継ぎ目用寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】岡安ゴム
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】岡安ゴム
1,798税込1,978
1枚ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付岡安ゴム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から13日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】岡安ゴム
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.04726吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】岡安ゴム
1,798税込1,978
1枚ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】岡安ゴム
2,998税込3,298
1箱ほか
6日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などタイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.07292吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】岡安ゴム
3,298税込3,628
1枚ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)500
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】岡安ゴム
3,500税込3,850
1枚ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などRoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】岡安ゴム
2,898税込3,188
1箱ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から12日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
750税込825
1巻
当日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100アズワン品番64-2284-81
ハイシール アラオハイシールアラオ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です
用途止水板に。トラスコ品番489-7790
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら