仕様固定コマ、ストレーナ付、水抜き付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
仕様固定コマ、水抜き付、本体ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
仕様固定コマ、水抜き付、本体ナットあり
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート
色みかげ
タイプ下出しタイプ
口径(Φmm)(取出)R3/4
各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
適合品番寒冷地用:KF30N2W
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
水抜き付き
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様ステンレス製給水管、固定コマ、水抜き付
JIS規格日本工業規格品
銅パイプ・ナットなし
水抜き付き
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
適合JF-AH437SYN、SF-WL63RQAN、SF-WL63KQAN
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ねじD:G3/4、PJ1/2
適合品番BF-145TN BF-1140TN BF-4140TN 、BF-5145TN SF-435SN SF-1435SN 、SF-4435SN SF-7435SN SF-M435SN
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
長さ(mm)50
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
適合JF-AH437SYZN(JW)
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
逆止弁付水抜き栓
用途TKW38PJ型水抜き用
径(Φ)径:G1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様固定コマ、ドライバー式、水抜き付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。
取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品水抜きコック、止水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
水抜き付き
ドライバー式
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、水抜き付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
仕様水抜栓付
適合BF-HB145TNSC、BF-HE145TNSD、BF-HW156TNSC
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、水抜き付、逆止弁解除ボタン付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
長さ(mm)50
接続ねじG3/4
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。
ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。
材質黄銅
呼び径13
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
適合場所浴室
呼び径(mm)13
取付穴(水栓)Φ25±2(2個)
工法乾式工法
湯水芯々(mm)100
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
シンプルで使いやすいワンレバー操作の水栓柱/湯水混合…ペット洗いに最適です。
JIS規格日本工業規格品
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
関連キーワード
1
2
次へ