6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6097 セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:21
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6093 セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:9
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷

13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6091 セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:9
1セット
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タップのねじ部が長いので使いやすいです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5490 セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本) 材質HSS(高速度工具鋼) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:26
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷