フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。
高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)49
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番703-6400
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)1.6
適合被削材種鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番706-3181
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)1.2
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-2508
材質サーメット
切刃長さ(mm)9.53
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
適合被削材種難削材
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番224-3251
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-2745
材質サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐チッピング性、耐粘着性に優れています。
用途軟鋼、低炭素鋼、低炭素合金鋼の中切削溝入れ・旋削加工用。
トラスコ品番456-0065
材質TT5100
被削材(適合)P・M
コーティングCVD
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。
材質TT8020
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇ります。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番709-1401
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番412-0137
コーティングノンコート
適合被削材種N
チップ形状正方形
材種WK10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番859-5796
材質T515
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番701-7910
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番225-4052
切刃長さ(mm)9.53
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
仕様WSX445用インサート
材質MV1020
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
正方形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番825-3263
適合被削材種ダクタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
汎用加工用の正方形ミーリングチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番339-0543
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
材種IC950
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
切屑分断機能付き切刃の 正方形ポジチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
超ハイポジ正方形チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ