一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565
質量(g)13000
材質ABS樹脂、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)
待機電力(W)1.5
投入口幅(mm)218
細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)
細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)
連続使用時間10分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚
定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)
コード長さ(mm)約1400
グリーン購入法適合
色ホワイト
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565
細断可能物CD/DVD/プラスチックカード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.1
色ホワイト
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
定格時間(分)10
細断枚数定格:6枚、最大:9枚
ダストボックス容量(L)18.5
細断速度約2.4m/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず)
細断寸法(mm)約4×15(クロスカット)
給紙可能枚数(自動細断)60枚
最大細断枚数9
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2
細断可能物紙
オートフィード機能○
最大投入幅A4(220mm)
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙400枚分)でたっぷり入ります。約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.5
色ホワイト
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
細断枚数定格:4枚、最大:8枚
ダストボックス容量(L)18.5
細断速度約2.1m/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず)
細断寸法(mm)約2×15(マイクロクロスカット)
給紙可能枚数(自動細断)60枚
最大細断枚数8
細断形状マイクロクロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2
待機電力(W)1.1
細断可能物紙
オートフィード機能○
最大投入幅A4(220mm)
【超静音約45db】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能搭載】【オートリバース・オートクリーニング機能】
大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPで登場!
音が気にならない静音設計。図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)のオートフィードシュレッダーです。
一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短!フタを開けて紙を投入口にセットするだけ、書類処理にかかる時間を短縮し生産性UP。業務用にもおすすめです。
[容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット)
[容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット)
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。
また、ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。
移動に便利なキャスター付きです
電圧(V)(50/60Hz)AC100
電源コード(m)約1.5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1
インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
用途トラックメンテナンス、各種工業修理
セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー
長さ(mm)223
質量(kg)5.8(バッテリー含む)
適合バッテリーBL2022
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
置き場を選ばないすっきりデザイン。
安心設計&多機能シュレッダ!
細断形状クロスカット
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
ダストボックス容量(L)13.2(A4コピー用紙約70枚)
質量(kg)3.7
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)195(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×170×390
対応A4
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 、ダストボックススイッチ
定格時間(分)約2
運転音(dB)約70
細断寸法(mm)4×33
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙5枚、CD・カード1枚
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×170×390
待機電力(W)0
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。
「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439
定格時間(分)約15
運転音(dB)約57
定格消費電力(W)(50/60Hz)160
細断寸法(mm)約4×30
投入口幅(mm)紙/A:220
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439
待機電力(W)0.5
リバース機能あり
最大投入幅A4
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
定格時間(分)約30
運転音(dB)約57
投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0.03
リバース機能あり
最大投入幅A4
隙間に収まるスリムタイプ
A4まとめて7枚細断!
CD・DVDを5分割!
電動式だかららくらく!
引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
本体質量(kg)約6.1
電源コード(m)約1.5
機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391
運転音(dB)約67(無負荷時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)125
細断寸法(mm)4×30
投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121
最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)
投入口の隙間(mm)約3.1
投入口から刃までの距離(mm)約40
定格使用時間(分)約3(休止時間30分)
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約15(休止時間:約60分)
運転音(dB)約48/無負荷時
ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/222、CD/121
最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD
リバース機能あり
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約55/無負荷時
ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22
待機電力(W)0.9
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカット
ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3
質量(kg)9.3
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572
定格時間(分)約30
運転音(dB)約57
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6
定格消費電力(W)(50/60Hz)290
細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割
投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124
アズワン品番64-6400-98
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572
待機電力(W)0.03
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約50/無負荷時
ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)190・220(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約15(休止時間:約60分)
運転音(dB)約48/無負荷時
ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断寸法(mm)紙/約4×35
投入口幅(mm)紙/222、CD/121
最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD
リバース機能あり
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。
速度周波数応答 3.1 kHz
速度ループゲインを高くできない機械でも、モータコギングによる速度リプルを低減できます。滑らか駆動を実現します。
ノッチフィルタ:500 Hz以上の高い周波数の振動を抑制⇒フィルタを5段に強化 (従来2段)
A型制振制御:数百~1 kHzの周波数の振動を抑制⇒複数の振動周波数を2個に強化 (従来1個)
振動抑制機能:数十Hz以下の低い周波数の振動を抑制⇒振動抑制周波数を2個に強化 (従来1個)
これらの機能は、オートチューニングで自動調整できます。
安川電機オリジナルの「調整レス機能」がさらに進化。面倒なチューニング作業なしで、安定した動作を実現します。最大30倍の負荷まで発振せずに動きます。また、動作中に負荷が変わっても、安定した動作で動きます。
過酷な環境&省エネに対応可能なサーボ。グローバル&最適システムをスムーズに構築可能です。
AC240Vに対応、標高2000mに向上※、使用最高温度60 ℃に向上、防水に対する保護構造をIP67に向上※ ※減定格での使用となります。
機能安全規格IEC61508 SIL3 (国内初取得)
プレス装置や欧州市場などの装置の安全システムへの対応が容易になります。配線工数の削減や周辺機器の削減に寄与します。停止カテゴリ0 (Safe Torque Off)を実装。
単一の不具合発生時でも安全機能が常に作動。安全性能を更に向上。(PLe)
要求パフォーマンスレベルe (PLr e)を必要とする機械システムを容易に構成可能。
Σ-7サーボパックとサーボモータに温度センサを搭載。製品の温度状態をセンサで直接監視するため、異常を早期にキャッチして故障を防ぎます。また、マシンコントローラを経由してシステムの温度状態をモニタできるので安心です。
チョコ停の原因は設計時に殆ど予測できていません。多くのセンサ情報から貢献度の高いデータを探すため、Σ-7はトルクはもちろん、温度や通信状態などもモニタできるようにサーボをセンサ化しました。
スマホアプリSigmaTouch!でライフサイクルの保守・メンテナンスサービスを強化します。
製造情報は、QRコードにスマホをかざせば簡単に確認できます。装置に搭載した製品のシリアル番号管理も簡単。クラウド上で、装置単位に管理できます。SigmaWin+もMechatroCloud対応。製品の調整後パラメータやトレースデータなどをクラウド上に装置単位で預けることができます。
スマホがあれば、QRコードでその製品のトラブルシューティングを表示できます。サーボパックでアラーム発生時のトレースを自動取得。トラブルの早期解決をサポートします。
保守部品の寿命を予測して交換時期を画面上で通知します。この情報をもとにして製品故障になる前にメンテナンスを実施できるため、システムダウンを防止します。
仕様フィードバック(回転形サーボモータ組合せ時: シリアルエンコーダ:17ビット(絶対値エンコーダ)、20 ビット、24 ビット(インクリメンタルエンコーダ/絶対値エンコーダ)、22ビット(絶対値エンコーダ))、リニアサーボモータ組合せ時:絶対値リニアエンコーダ(信号分解能は、絶対値リニアエンコーダによって異なります。)、インクリメンタルリニアエンコーダ:(信号分解能は、インクリメンタルリニアエンコーダ及びシリアル変換ユニットによって異なります。)、MECHATROLINK-III通信(通信プロトコル:MECHATROLINK-III、局アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、伝送速度:100Mbps、伝送周期:125μs、250μs、500μs、750μs、1.0ms~4.0ms(0.5msの倍数)、伝送バイト数:32、48バイト/局、ディップスイッチ(S3)で選択、指令方式(動作仕様:MECHATROLINK-III通信による位置制御、速度制御、トルク制御、指令入力:MECHATROLINK-IIIコマンド(シーケンス、モーション、データ設定、モニタ、調整など)、プロファイル:MECHATROLINK-III標準サーボプロファイル、MECHATROLINK-III通信設定用スイッチ(ロータリスイッチ(S1、S2)ポジション:16ポジション、ディップスイッチ(S3)極数:4極)、観測用アナログモニタ機能(CN5)(点数:2点、出力電圧範囲:DC±10V(直線性有効範囲±8V)、分解能:16ビット、精度:±20mV(Typ)、最大出力電流:±10mA、セトリング時間(±1%):1.2ms(Typ)、ダイナミックブレーキ(DB):主回路電源オフ、サーボアラーム、サーボオフ、オーバトラベル(OT)時に動作、回生処理:機能内蔵(SGD7S-470A~-780Aは抵抗器外付け)、オーバトラベル(OT)防止:正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号によりダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止
性能速度制御範囲:1:5000(速度制御範囲の下限は、定格トルク負荷時に停止しない条件下の数値)、速度変動率:定格速度の±0.01%以下(負荷変動:0%~100%時)、定格速度の0%(電圧変動:±10%時)、定格速度の±0.1%以下(温度変動:25℃±25℃時)、トルク制御精度(再現性):±1%、ソフトスタート時間設定:0s~10s(加速 ・ 減速それぞれ設定可能)
適合規格機械安全:EN ISO13849-1/PLe (CAT3)、IEC 60204-1/停止カテゴリ0、機能安全:IEC 61508/SIL 3、IEC 62061/SIL CL3、IEC 61800-5-2/STO
制御方式IGBT PWM制御 正弦波電流駆動方式
機能補助機能:ゲイン調整、アラーム履歴、JOG運転、原点サーチなど、セーフティ機能(入力/HWBB1、/HWBB2:パワーモジュールのベースブロック信号、出力 EDM1:内蔵セーフティ回路の状態監視(固定出力)、適合規格:ISO13849-1 PLe(Category 3)、IEC61508 SIL3)
表示機能CHARGE、PWR、CN、L1、L2、7セグメントLED × 1桁
保護機能過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常など
通信機能RS422A通信(CN3):接続機器(ディジタルオペレータ(JUSP-OP05A-1-E)、パソコン(SigmaWin+対応))、1 : N通信(RS422Aポート時、N=15局まで可能)、軸アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、USB通信(CN7)(接続機器:パソコン(SigmaWin+対応)、通信規格:USB2.0規格に準拠(12 Mbps))
使用環境条件使用周囲温度:-5 ℃ ~ 55 ℃(55 ℃ ~ 60 ℃の場合は減定格にて使用可能)、保存温度:-20 ℃ ~ 85 ℃、使用周囲湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、保存湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、耐振動:4.9m/s2、耐衝撃:19.6m/s2、汚損度:2(腐食性ガス、可燃性ガスがないこと。水 ・ 油 ・ 薬品がかからないこと。ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること)、標高 1000m以下(1000m~2000mの場合は減定格にて使用可能)、その他:静電気、ノイズの発生、強い電界 ・ 磁界、放射線のないこと
入出力信号エンコーダ分周パルス出力(A相、B相、C相:ラインドライバ出力、分周パルス数:任意設定可能)、過熱保護入力(入力点数:1点、入力電圧範囲:0V~+5V)、シーケンス入力信号:割り付け可能な入力信号(動作可能電圧範囲:DC24V±20%、入力点数:7点(入力方式:シンク入力、ソース入力)、入力信号:原点復帰減速スイッチ入力(/DEC)信号、外部ラッチ入力1~3(/EXT1~3)信号、正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号、正転側外部トルク制限入力(/P-CL)信号、逆転側外部トルク制限入力(/N-CL)信号、強制停止入力(FSTP)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)、シーケンス出力信号:固定出力(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:1点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式)))、出力信号:サーボアラーム出力(ALM)信号、割り付け可能な出力信号(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:3点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式))、出力信号:位置決め完了出力(/COIN)信号、速度一致出力(/V-CMP)信号、回転検出出力(/TGON)信号、サーボレディ出力(/S-RDY)信号、トルク制限検出出力(/CLT)信号、速度制限検出出力(/VLT)信号、ブレーキ出力(/BK)信号、ワーニング出力(/WARN)信号、位置決め近傍出力(/NEAR)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)
グリーン購入法適合
適合モジュールフルクローズモジュール、セーフティモジュール(※フルクローズモジュールとセーフティモジュールを一緒に取付けることはできません。)
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
関連キーワード