24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(60本)
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(60本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(60本)
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50本)
7,698 税込8,468
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングPTFEノズル TNシリーズ
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。 全長(mm)31.6
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングハケノズル BN-Sシリーズ
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングソフトニードル
しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。
用途シリンジの先端に取り付けるニードル トラスコ品番784-3950 材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン 針長(mm)35.9 外径(mm)1.83 危険物の類別非危険物 内径(mm)1.37
1パック(50本)
11,980 税込13,178
当日出荷

優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ) 仕様最大応答回数(回/min):680 トラスコ品番117-0014 質量(g)222 圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa 使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5 駆動方式エアオペレート式 危険物の類別非危険物
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1パック(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋)20 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷