カテゴリ

  • 介護用品(105)
  • 建築金物(11)
  • 農業機械(10)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「歩行機」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩行補助器 アルコー歩行補助器アルコー
65,980税込65,980非課税商品
1台
5日以内出荷
幅・高さが調節可能です。 コンパクトに折りたたみでき、収納に便利です。
材質(本体)スチール・ステンレス(SUS304)、マット/ウレタンレザー種別歩行器寸法(mm)(手摺内)365~485×345材質(キャスター)天然ゴム・BR(ブタジエンゴム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545~665×645×880~1080、(折りたたみ時)240×815×880キャスター径(Φmm)100高さ調節無段階調節範囲(mm)40間隔(4段階)
歩行補助器 アルコー歩行補助器アルコー
59,980税込59,980非課税商品
1台
当日出荷から5日以内出荷
在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。 ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。 品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。
材質(本体)スチール、マット部/合皮レザー巻種別歩行器キャスター径(Φmm)100(四輪自在)
アルコー用オプション イルリガードル棒 アルコーアルコー用オプション イルリガードル棒アルコー
14,850税込16,335
1個
7日以内出荷
材質スチール仕様高さ1500~200mm適合アルコー歩行器(1型・SH型)アズワン品番0-1177-01
アルミ歩行器 ミニタイプ (交互型) マキテックアルミ歩行器 ミニタイプ (交互型)マキテック
11,980税込11,980非課税商品
1台
翌々日出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE質量(kg)2.5タイプ交互型・ミニタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×43.5×65~75ゴム足Φ22mm高さ調節5段階(2.5cm間隔)折りたたみ寸法(cm)47×12×67
らくらくあるくん(R) (ネスティング歩行器)専用点滴棒 ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R) (ネスティング歩行器)専用点滴棒ナビス(アズワン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高さ(mm)700アズワン品番8-6500-21
歩行補助器(アルコーSK型)用ガードル棒セット アルコー歩行補助器(アルコーSK型)用ガードル棒セットアルコー
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質スチール仕様専用ガードル棒セット質量(kg)1アズワン品番8-4608-02
歩行器アルコーTL型S 星光医療器歩行器アルコーTL型S星光医療器
91,980税込91,980非課税商品
1個
7日以内出荷
トータルロック機能付きのコンパクト歩行車。マットの高さを低く設定でき、小柄な方でもご使用いただけます。固定式。
材質スチール質量(kg)17.6耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×676×800~1070内寸幅(mm)肘掛/350キャスター径(Φmm)150(前輪自在・後輪固定)松吉医科器械コード24-6233-00
補助手すり 立ち上がり用 モノタロウ補助手すり 立ち上がり用モノタロウ(18件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。 イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。 3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。 軽量のため移動も楽にできます。 土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。 取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。材質アルミ、ニトリルゴム幅(mm)130(取っ手クッション部)質量(kg)1.38高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製Ruedamann
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。材質ゴム幅(cm)90耐荷重(kg)650
フロアトップアクア フォルティス アトミクスフロアトップアクア フォルティスアトミクス(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。成分水性コンク二液ウレタン樹脂主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)使用場所屋内外使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性上塗塗装可能時間23℃で1時間希釈液水(硬化剤にのみ使用)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、プライマー関連資料製品仕様
段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製Ruedamann(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。材質ゴム耐荷重(kg)1000
アルミ歩行器 (交互型) マキテックアルミ歩行器 (交互型)マキテック
13,980税込13,980非課税商品
1台
翌々日出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE質量(kg)2.6タイプ交互型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×44×70~80ゴム足Φ22mm高さ調節5段階(2.5cm間隔)折りたたみ寸法(cm)56.5×12×72
農作業用ゴムマット 魚瀬ゴム農作業用ゴムマット魚瀬ゴム
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
畑などの作物間の通路や足場の悪い畝、観光農園などの歩行通路に敷くゴムマットです。 梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口に最適です。 ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。 種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷いて作業者の疲労を軽減します。
用途農道マット・疲れ防止・ぬかるみ・温室通路・農道ゴムマットに。材質粉末再生ゴム
らくらくあるくん(R)~低床型~(ネスティング歩行器) ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R)~低床型~(ネスティング歩行器)ナビス(アズワン)
68,980税込68,980非課税商品
1個
当日出荷
低床型ベット床上7cm対応の歩行補助器です。
材質(本体)スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻仕様前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)種別歩行器寸法(mm)(手摺内)450×280質量(kg)9.8耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)460(635)×630×750~1070ハンドル高さ(mm)750~1070(ピッチ40・9段階)キャスター径(Φmm)(前輪)100・(後輪)70ネスティング
フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂+POM樹脂
歩行車 ピアチェーレウノ Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)歩行車 ピアチェーレウノDrive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)
21,980税込21,980非課税商品
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
働く男シリーズ スーパー極通気インソール モリト働く男シリーズ スーパー極通気インソールモリト(1件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷から6日以内出荷
エアーコンプレッサースポンジにより、歩行するごとに靴中の空気を強制的に循環させムレをやわらげます。エアーコンプレッサースポンジが空気を送りだすと同時にカカトへの衝撃を吸収しますので足への負担を軽減します。抗菌効果により、繊維上の細菌の増殖を抑制し汗などによる不快なにおいを軽減します。
材質ポリエステル100%、EVA、PUスポンジ
アルミ歩行器 (固定型) マキテックアルミ歩行器 (固定型)マキテック
13,980税込13,980非課税商品
1台
翌々日出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE質量(kg)2.2タイプ固定型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×44×70~80ゴム足Φ22mm高さ調節5段階(2.5cm間隔)折りたたみ寸法(cm)59×11×71
シルバーカー オアシス マキテックシルバーカー オアシスマキテック(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5高さ調節4段階主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVAバッグ寸法(mm)250×200×360折りたたみ寸法(cm)47×31×88座面幅(cm)29座面奥行(cm)24座面高(cm)42.5
フラットドアストッパー 自動ロック式 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 自動ロック式Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)サテンシルバー色(塗装)梱包内容本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
歩行型芝刈機 ホンダ歩行型芝刈機ホンダ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
燃料タンク容量(L)約0.9
フロアピアニ 水谷ペイントフロアピアニ水谷ペイント
8,498税込9,348
1セット(3.06kg)ほか
3日以内出荷
フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。【長い可使時間】主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!【撹拌機不要】主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!【速乾性】一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!
用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下危険物の類別非危険物関連資料カタログ(1.81MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)24(23℃)
アルコー3型 星光医療器アルコー3型星光医療器
39,980税込39,980非課税商品
1台
3日以内出荷
アルミフレームを採用 軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器 本体にアルミフレームを採用し軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのに便利な折りたたみ式です。 高さは5段階調節(2.5cm間隔) 先ゴムサイズ:22Φ
材質(本体)スチールシルバー高さ調節ノブねじ式、無段階
働く男シリーズ 極通気インソール モリト働く男シリーズ 極通気インソールモリト
899税込989
1足
6日以内出荷
エアーコンプレッサースポンジが空気を送り出すと同時に衝撃を吸収しますので、歩行時のカカトに掛かるショックをやわらげ、負担を軽減します。抗菌防臭効果により、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイを軽減します。
サイズ(cm)24~28材質ポリエステル100%、EVA、PUスポンジサイズフリー
メカ・ダチョウ TAMIYA(タミヤ)メカ・ダチョウTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付質量(g)100(電池をのぞく)電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)135材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
水田歩行型溝切機 大竹製作所水田歩行型溝切機大竹製作所
129,800税込142,780
1台
欠品中
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920質量(kg)15.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)160~220溝深さ(mm)80~130
ダイニングラグ モニカ 約220×250cm  グレー 萩原ダイニングラグ モニカ 約220×250cm グレー萩原
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
毎日の食卓を清潔に保つダイニングラグ
用途毎日家族が集まるダイニングを、清潔で快適に保つためのダイニングラグ。ラグを敷くことで、歩行時に舞い上がりやすいホコリを繊維が受け止め、空気中に広がりにくくします。短い毛並みのループパイル仕様で、掃除機がけもしやすく、日々のお手入れが簡単です。はっ水加工により、水分や汚れが染み込みにくく、食事中に飲み物をこぼしてもサッと拭くだけ。ポリプロピレン100%素材で軽く、汚れに強いのも特長です。抗菌・防ダニ基布を使用した日本製で、小さなお子さまやペットのいるご家庭にも安心。床暖房・ホットカーペット対応で、ダイニングはもちろんリビングなど幅広い生活シーンで活躍します。材質表面:ポリプロピレン100% 、 裏面:不織布グレー備考ホットカーペット対応、洗濯不可厚さ10mm寸法(cm)220×250機能防ダニ・抗菌防臭・防汚はっ水滑り止め効果なし
手回し発電・4足歩行メカ TAMIYA(タミヤ)手回し発電・4足歩行メカTAMIYA(タミヤ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
発電モーターをセットしたユニットを手で回して電気を起こし、そのパワーで動く工作セット。4足歩行メカはL字型の前足が後足に動きを伝え、目とシッポを動かしながら歩きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターで確実。はめ込み、ビス止めだけで組み立ても手軽です。発電ユニットには38.2:1のギヤが組み込まれ、手で回す動きをスピードアップ(増速)。約2.5V(無負荷)の発電が可能です。L字型の前足が後足に動きを伝え、4本の足をじょうずに使って歩きます。また、歩く時の体のかたむきにあわせて長くのびた目が左右に動きます。スプリング製のシッポは歩く時の振動でユーモラスに動きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターを使用、取り付け取り外しも簡単です。発電ユニットのハンドルを右に回すと前進、左に回すとバック。また、ハンドルをゆっくり回すと歩行メカのスピードは遅くなり、速く回すとスピードがあがります
避難誘導用エレベーター標識 東洋防災避難誘導用エレベーター標識東洋防災
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
歩行困難者向けのエレベーター標識。 中輝度蓄光式です。
人感スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
is-fit 空気循環&クッションインソール 女性用フリー モリトis-fit 空気循環&クッションインソール 女性用フリーモリト
959税込1,055
1足
5日以内出荷
エアーコンプレッサースポンジが歩行するたびに靴中の空気を強制的に循環。 ハイカットシューズ、長靴などに最適!
サイズ(cm)22~25材質ポリエステル、EVA、PUスポンジサイズフリー
重心移動歩行ロボット工作セット TAMIYA(タミヤ)重心移動歩行ロボット工作セットTAMIYA(タミヤ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
本格的な2足歩行ロボットの工作セット モーターやギヤボックス、電池ボックスなどを一つにまとめた「重心移動ユニット」と大きな2本の脚で構成されたロボットです。上手に歩く秘密は、重心移動ユニットの動きと脚の構造にあります。モーターの回転運動をクランクを使ってスライダーに伝え、往復運動に変えることでユニットが左右にスライドします。ユニットが右側に移動すると体が右側に傾き、持ち上がった左足が前にふられ、左右で交互にこの動きを繰り返して歩きます。また、ギヤボックスの向きや、足の外側のリミッターを調整すれば、左まわりや右まわりに旋回が可能です。さらに、T字形のガイドロッドを取り付けると、壁や障害物をよけて進みます。はめ込みやビス止めのやさしい組み立てで完成する手軽さもポイントです。 ・重心移動の動きだけを利用してトコトコ歩くロボットです。 ・低回転型の130タイプモーター付きです。 ・接着剤を使わずに、はめ込みとビス止めだけで組み立てられます。
使用工具ニッパー、カッター、プラスドライバー(L)など寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約85×132×107(ガイロッドを取り付けたとき:全長138)電池単4形電池が2本
可搬型階段昇降機 らく段 マルトミレンタ可搬型階段昇降機 らく段マルトミレンタ
709,800税込780,780
1台
5日以内出荷
階段搬送での負担を大幅に軽減!! エレベーター・リフトに比べて費用が安い 可搬型なので、色々な場所で使用できる 小型・軽量なので積み込み・収納等が簡単
仕様●使用時寸法108×52×102(cm)●クローラー折畳時寸法:108×52×80(cm)●折畳時寸法:108×52×27(cm)●重量:本体:30.6kg /バッテリー:2.3kg●耐荷重:利用者体重最大約120kg●利用可能年数:3~5年(頻度により異なる)●モーター:DC24V●バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電時間:最長約5時間(使用状況による)●昇降速度:歩行45歩/分●材質:フレーム部:アルミニウム合金●ヘッドレスト・座面シート:ポリエステルアズワン品番68-4535-95
プログラミング・フォロ for micro:bit スイッチエデュケーションプログラミング・フォロ for micro:bitスイッチエデュケーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
モーター、スイッチ、スピーカー、赤外線センサーを搭載したmicro:bitでプログラミングする6足歩行ロボット プログラミング・フォロは、赤外線センサー、サウンドスピーカー、ドットマトリックスLEDを搭載した6足歩行ロボットです。 micro:bitでプログラミングして歩行させることができます。 赤外線センサーを活用すると、「障害物を避けて歩く」ロボットや「動いているものに追従する」ロボットにすることができます。さらに、micro:bit本体に搭載されているセンサー類と組み合わせた動きをプログラミングすることも可能です。 micro:bitをもう1台用意して無線通信機能を使用すると、ロボットを遠隔操縦することができます。 【micro:bitの使用ピン番号】 P0 :スピーカー P1 :フォロ右側の赤外線センサーの値を取得 P2 :フォロ左側の赤外線センサーの値を取得 P12:フォロ搭載赤外線LEDの制御 P13:足のモーターの制御(正転) P14:足のモーターの制御(逆転) P15:腰のモーターの制御(正転) P16:腰のモーターの制御(逆転)
セット内容パーツ一式 121点質量(g)300使用工具ニッパー、ドライバー(No.1)、ハサミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×175 mm使用電池単4アルカリ乾電池 ×4本(別売)適合年齢(歳)10以上工作時間3時間
オッセンベルグ ドイツ製折り畳めるエルゴクラッチ オッセンベルグオッセンベルグ ドイツ製折り畳めるエルゴクラッチオッセンベルグ
26,980税込26,980非課税商品
1本
5日以内出荷
欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年新商品です。カフと呼ばれる肘当てが付いていて、グリップとカフの2か所で体重を支えてくれます。手首に掛かる荷重を分散させる為、腕の力や握力が弱い方でも体を支えやすい様に設計されています。軽くて丈夫なカーボンファイバー製シャフトで同タイプのステッキとしては超軽量の610グラムです。グリップ部分は手に柔らかいソフト樹脂、肘当て部分はしっかり支える硬化樹脂で出来ています。グリップとカフの2か所に反射板が付いていて、夜間の歩行も安心です。カフ付きステッキは大きくてかさ張るのが難点でしたが、本品は真ん中から折り畳んで長さ53センチにする事ができます。また折り畳み用収納袋が付いていて、飛行機や車の中などでも邪魔になりません。耐荷重140キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。10段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~194センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・カフ:硬化ウレタン樹脂・シャフト:カーボンファイバー・杖先ゴム:合成ゴムブラック質量(g)610長さ(cm)76~100適応身長(cm)146~194アズワン品番64-4004-04RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径(上/下)(Φmm)24/19
毎日履きたいラクラク 外反母趾サポーター メイダイ毎日履きたいラクラク 外反母趾サポーターメイダイ
2,490税込2,739
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
靴下のような履き心地で無理なく続けられる外反母趾サポーター。特許取得の着圧ラインで、中足関節を引き締め足指を開く&親指を直接外側に向けるサポートライン形状とのWサポートで、親指を外側に無理なく開きます。全体に着圧があるサポーターとは異なり、必要な箇所のみ引き締めるので長時間心地よく履けます。縫い目が完全に無いので重ね履きしてもごわつかず、素肌感覚の履き心地を実現。靴下のように簡単に装着でき、洗濯機で丸洗いできるのでお手入れ簡単。普段の靴が履ける薄手形状で通気性が良く蒸れにくい。足首のサポートラインで足首部を固定し脱げにくく、グラつきを防止し歩行を助けます。
用途外反母趾サポーターとして。日本製 外反母趾 サポートソックス 2本指 ソックス 靴が履ける 脱げにくい 黒 ベージュ 薄手 右左セット材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン入数1
法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカートーヨーコーケン(TKK)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100関連資料カタログ(4.73MB)取扱説明書(3.44MB)巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
カウンタ RS Pro メカニカル 表面取付 RS Proシリーズ RS PROカウンタ RS Pro メカニカル 表面取付 RS ProシリーズRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様ディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 4取り付けタイプ = 表面実装カウント方向 = アップ桁の高さ = 4 mmカットアウト高さ = 39mmハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
RECore OMNIMENTRECoreOMNIMENT
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
どんなロボットを作りたいですか?そのアイディアをすぐに形にしましょう。 走行ロボット、ロボットアーム、歩行ロボットのアイディアからちょっとした装置の自動化まで。 4つのモータードライバーとマイコン、IMU、そしてバッテリーを1つのモジュールにまとめた「ロボットの種」を作りました。 プロトタイピングが加速する これまでロボットのプロトタイピングを始めるには、様々な部品の用意と構築が必要でした。しかしこの作業はプロトタイピングの本質ではありません。オムニメントは、よりシンプルなプロトタイピング作業を提供したいと考えました。 ロボット製作でよく使われる部品について考え、DCモータードライバー、姿勢センサー、充電器そしてMCUと通信装置を一つのボードに統合し、さらにバッテリーまで一つのパッケージにまとめました。 ユーザーはパッケージからRECoreを取り出し、すぐにロボットを製作することができます。 RECoreで、プロトタイピングは加速します。 汎用性を持った4chモータードライバー RECoreに搭載されたモータードライバーは、汎用性と安全性を兼ね備えています。 プログラムにより1AまでのDCモーター、2倍電流のDCモーター、そしてステッピングモーターが接続できます。 これらはすべて、プログラムで制御できる電流制限機能が使用できます。これにより安全にモーターを使用することができます。 ※温度条件により電流が更に制限される場合があります 高速なMCUを採用 RECoreにはSTMicroelectronics社製 STM32G431を搭載。 FPUを搭載した最高170MhzのArm(R) Cortex(R)-M4F MCUは、ArduinoUNOと比較して最高366倍(メーカー比)の計算速度にもなります。 これにより複雑な計算が必要な制御でも高速に処理することが可能で、より様々な用途で応用することができます。 ArduinoIDEで開発 RECoreをより簡単に使用していただくために、ArduinoIDE用のボードデータとライブラリを用意しました。 プログラムはUSBシリアル経由でRECoreに転送することが可能です。ケーブル一本で充電からプログラムまで行うことが可能です。
センサーSTMicroelectronics(R)製 LSM6DSL、加速度・角速度6軸IMU、温度センサー(IMU内蔵またはMCU内蔵)バッテリーLi-Ionバッテリー 定格7.2V 10.8WhインターフェースUSB Type-C(充電、通信、プログラミング)、 ユーザーが使用可能な1つのスイッチとLED、 電源LED、充電LED、IOピン寸法(mm)70×95×39.5セット内容RECore本体、1m USB Type-A to Type-Cケーブル仕様【MCU】STMicroelectronics(R)製、 STM32G431CBU、 Arm(R) Cortex(R)-M4F 最高170Mhz、 RAM: 32KB、Flash 128KB、【モータードライバー】2ユニット 4ch 1A(瞬時1.5A)電流制限制御つき、最大4台の1A DCモーター、または最大2台の2A DCモーター、最大2台のステッピングモーター、【ペリフェラル】8つのADC、1つのDAC、2つのUSART(うち一つはUSB VCP)、I2C、SPI、CAN