18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5560 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

広島化成らくらくマット(ブラック)
エコ商品
防音・防振性能に優れています。 ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。 2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等 幅(mm)1000 ブラック 長さ(m)2 硬度60 伸び(%)230 引張強度(MPa)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)21.1
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広島化成らくらくマット(グリーン)
エコ商品
防音・防振性能に優れています。 ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。 2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途幼稚園・保育園・歩行者通路・遊具下やグレーチングの安全対策用 等 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)約23 グリーン 長さ(m)2 伸び(%)250 引張強度(MPa)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)21.1
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

DIC(旧:大日本インキ化学工業)仮設パネル シキィータ
地盤の保護をします。 オーバーラップ組み付け構造です。 足元を汚しません。 保管時の段積み滑り防止ができます。
用途戸建て現場。 歩行者用通路。 温室内通路。 臨時駐車場。 トラスコ品番462-6532 厚さ(mm)40 質量(kg)5.5 幅×長さ(mm)900×750
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広島化成スパイクマット
エコ商品
スパイクマットはスパイクを使うスポーツに対応した耐スパイク性ゴムマットです。 天然ゴム系特殊配合により、高い耐久性能・耐スパイク性能を発揮します。 表面のコイン突起により滑り止めの効果があります。
用途ゴルフ練習用・バッティング練習用のスタンスマット、陸上競技練習用の助走路、歩行者用通路 等 材質天然ゴム系 寸法(mm)1000×2000×18 長さ(m)2 質量(kg/枚)約47 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカハラコーポレーション超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)
エコ商品
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
用途工場の歩行帯に。 材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.337 グリーン地/両端ホワイトライン 表面ノンスリップ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)
エコ商品
”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」 設置場所を選ばないタフネス照明 !! 白のあかりで足元の安全を確保 赤のあかりで周囲に注意喚起 通路に合わせてあかりを調整 通路に合わせたセンサ検知エリア
用途工場構内通路 仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可) 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き) 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1.4 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと) 保護構造IPX5(防噴流形) 消費電力(W)19 電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m) 光源LED 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH 色温度(K)4000±300 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-25~+60 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF 動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅 設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1) 照射角120°×90°ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)180~350 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 可動範囲左右45°可変 点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分 判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて) 定格光束(Lm)1600(800×2) 検知エリア【水平角度】180°
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(下地)反射板 仕様自立式鉄枠付き 寸法(mm)275×1400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ユニットコーン用カバー
エコ商品
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 材質軟質ビニール 質量(g)57 寸法(縦×横)(mm)430×290 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450) 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール
エコ商品
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。 トラスコ品番357-9155 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)4 緑/黄 長さ(m)20 対応水・油・溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/巻)180
1巻
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
寸法(mm)300×500 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン発泡 仕様封入型反射シート使用 デザイン文字入り 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仙台銘板イラスト標識WBシリーズ
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質クリーンエコボード(穴4スミ) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取付・取外しが簡単。反射材は3M。
材質ターポリン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 オレンジ 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)