【歯ぎしりマウスガードフィット】
自分の歯型に合わせたマウスガードで歯と歯の摩擦を防ぎ、歯ぎしり音防止!
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様ATS基準適合
付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質PC(ポリカーボネート)
測定範囲60~800(L/min)
サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)35
アズワン品番8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
米国マーケットシェアー NO.1。米国歯科医が開発した歯ぎしりを防止するプロテクター。歯科医用の特殊緩衝材素材を使用。本体を暖め歯型をつけるだけで、ご自分に合ったガードが自宅で作成可能。沸騰した状態のお湯の中に約1分間つけた後、取り出し作成できるので、温度管理が簡単で作成が容易。男女共用サイズで、もし大きめな場合は、両端の余分な部分をカットして調整できます。専用ケースも付属。
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品保管ケース
材質EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル)
厚さ(mm)3~4(咬合面:3)
寸法(mm)132×70×135
高さ(mm)臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6
アズワン品番7-8255-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001039
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
毎日のケアで、歯槽膿漏を防ぐ!
天然植物由来成分配合。歯槽膿漏に伴う歯ぐきの腫れ・出血を予防・改善・治療したり、よりひきしまった健康な歯ぐきにすることで、あなたの歯槽膿漏対策をトータルにサポートします。やさしいハーブミント味
フッ素配合
シリーズ生葉
医薬品医療機器等法医薬部外品
表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。
用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。
材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂
色透明
入数(枚)1
短辺(mm)70+30(リング部分)
長辺(mm)180
1個
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
組織修復作用(アラントイン) 歯ぐき細胞を活性化して、組織を修復する。抗炎症作用(トラネキサム酸) 歯ぐきのハレ・出血を抑える。浸透殺菌作用(IPMP(イソプロピルメチルフェノール)) 歯ぐき組織を壊す歯周ポケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。◇高吸収処方 薬用成分が歯ぐきに吸収されやすく、効果的に働く処方◇歯ぐきをしっかりケアできるやさしい使用感
シリーズシステマ
アズワン品番64-1131-46
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
¥699
税込¥769
当日出荷
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き
測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ113×63×48mm
質量(g)55
電源単4電池×2本(テスト付属)
測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー600回分
表示項目PEF、FEV1
医薬品医療機器等法一般医療機器
タイプストレート包装なし
ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン
全長(mm)210
直径(Φmm)6
入数(個)200
商品タイプストレート
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
経済的な紙製のマウスピースです。
アズワン品番0-7753-12
1箱(100本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トラスコ品番765-8613
適合本体HC-211
材質PP
寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13
材質(本体)PP
質量(g)約40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード