ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
材質ナイロン
タイプふつう
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-1233-50
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
歯間部、歯頸部、叢生部、臼歯遠心部、歯周ポケット、矯正装置周辺など、磨き残しがちな部位の清掃用の部分磨きハブラシ。さまざまな症例に応じて使い分けられる3種類の毛先をラインナップしています。
S:歯頸部、インプラント部、ブリッジ部
M:歯間部、叢生部、孤立歯、最後臼歯遠心部
systema:歯周ポケット、根分岐部、ブラケット周辺
ワンタフト歯ブラシなら、気になる部分をピンポイントで磨けます。毛のカット具合やハンドル・ヘッドの角度など、歯科医院様と共に考えたワンタフト歯ブラシです。奥歯の奥や前歯の裏、歯間、歯と歯茎の間、歯並びが気になる方や矯正器具を使用されている方の汚れ・歯垢をしっかり磨けます。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯科専用部分磨き用。
材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色アソート
質量(g)7/本
寸法(Φmm×Lmm)(ブラシ部)4×7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12
入数12本
ピーアリーボはワンタフトタイプの歯ブラシです。
通常のブラッシングでは取りにくい歯列不正、歯頸部、最後臼歯遠心、矯正装置周辺など、どの部位にも使いやすい角度を追求。
プラークの残りやすい臼歯部遠心や舌側・口蓋側にもとどきやすいデザインです。
硬さミディアム(普通)
材質(柄部)PP
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)80
太さ(mm)毛:0.15
1本
¥279
税込¥307
6日以内出荷
ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
タイプやわらかめ
アズワン品番64-1233-49
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
毛丈(mm)10
全長(mm)170
硬さやわらかめ(ESS<SS)
対象動的治療中・歯根露出・歯肉が健康な方
材質ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)
仕様SS・キャップなし
小さなヘッドだからピンポイントで歯周ポケットを狙って集中ケアすることができる部分みがき用タフトブラシ。
毛先が超極細毛だから、狙った歯周ポケットの奥の汚れを歯周病プラークごとしっかりかき出します。
みがき心地はミディアムレベルです。
対象大人用
シリーズシステマ
アズワン品番64-1132-16
1個(1本)
¥299
税込¥329
当日出荷
エコデントワンタフト歯ブラシなら、気になる部分をピンポイントで磨けます。毛のカット具合やハンドル・ヘッドの角度など、歯科医院様と共に考えたワンタフト歯ブラシです。歯科医推奨スパイラル毛は六角形の断面のエッジでプラークを磨きとります。抗菌金属イオンの無機系抗菌剤バクテキラーを添加し雑菌の繁殖を抑制します。奥歯の奥や前歯の裏、歯間、歯と歯茎の間、歯並びが気になる方や矯正器具を使用されている方の汚れ・歯垢をしっかり磨けます。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。非食用のお米をハンドル部分のプラスチックに混ぜることでプラスチック原料を削減できる環境を考えた歯ブラシです、持続可能な開発目標(SDGs)に毎日使う歯ブラシから参加しませんか。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯科専用部分磨き用。
仕様(添加抗菌剤)無機系抗菌剤バクテキラー
材質(毛)飽和ポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン/非食用米20%配合
色アソート
質量(g)7/本
硬さふつう
寸法(Φmm×Lmm)(ブラシ部)4×7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12
入数3本
1箱(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
1本袋入れ・色込み
適量の練歯磨を毛の間に注入しておりますから、水をつけて御使用ください。
全長(mm)150
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-1401
TKG品番(2017)6-2250-1701
1セット(200本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
植毛を45度カットした部分磨きに適したタフトタイプの歯ブラシです。
普通の歯ブラシでは届きにくい最後臼歯の遠心部や孤立歯、矯正器具周辺などのプラーク除去に最適です。
毛先を丸く処理したラウンド加工毛は歯肉にも優しい設計です。
アズワン品番64-1235-37
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
アメリカの歯周病専門医が考案。 効果的にそして優しくプラークを除去することをコンセプトに開発しました。
エキストラソフトの極細繊維毛が歯周ポケットの奥まで入り込み、プラークをしっかり除去します。
プラークを除去する時も歯肉を傷つけることはありません。
口腔外科術後の衛生管理と炎症のある歯肉や知覚過敏症に有効な歯ブラシです。
仕様タフト数:34
長さ(mm)極細毛:14、普通毛:10
全長(mm)195
硬さエクストラソフト(超極細繊細毛)
材質(柄部)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)80
太さ(mm)毛の根本:0.15、毛の先端:0.02
1本
¥349
税込¥384
6日以内出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
歯科用歯ブラシ、多くの歯科医院様でお使い頂いています。ヘッドが小さいので奥まで届きやすく細かく磨けます。持ちやすい長めのストレートハンドルです。ストレートハンドルはどんな角度でも持ち易く、しっかりと力が入ります。毛先が丸いため歯ぐきを傷つけにくく、歯の表面の歯垢を効率よくしっかり除去します。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯磨き用。
材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色アソート
質量(g)10/1本
穴数21穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)(全体)174×13
ブラシ寸法(mm)18×6.5×毛丈9
あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる。
歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化。
子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適。
24000回/分、手磨きでは出せない高速振動。
簡単5秒で着脱。
家族で共用もできて、経済的。
IPX8で丸洗いもでき、衛生的
用途毎日のオーラルケアに
材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVA
色ブルー
質量(g)約60
電源単4アルカリ乾電池1本
電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24
保証期間お買い上げの日から1年間
振動数約24000回/分
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
ピーアリーボはワンタフトタイプの歯ブラシです。
通常のブラッシングでは取りにくい歯列不正、歯頸部、最後臼歯遠心、矯正装置周辺など、どの部位にも使いやすい角度を追求。
プラークの残りやすい臼歯部遠心や舌側・口蓋側にもとどきやすいデザインです。
硬さソフト(やわらかめ)
材質(柄部)PP
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)80
太さ(mm)毛:0.13
1本
¥279
税込¥307
6日以内出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
細かい部分や狭い部分のブラシ掃除に適しています。目地やフィルターなどのブラシ掃除に適しています。ハンドル柄は”燃やしてもエコなプラスチック、CO2削減効果のあるgreennano”仕様です。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途細かい部分のブラシ掃除用。
材質ブラシ:(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g/本)7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12(全体)
径(Φ)×全長(mm)4×7(ブラシ部)
入数12本
手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361
セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー
種類セット品
商品構成セット品
1パック(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロのサブ機としても使えるベーシックモデル。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅
付属品マグネットランプ、収納ケース
寸法(mm)89×96×107
質量(g)310(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)7
光源515nm緑色半導体レーザ
自動補正範囲±3度
制動方式磁気制動
保証期間1年
水平ライン精度(mm)±1.5/5m
光出力(mW)1以下(クラス2)
垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
歯ブラシもハミガキも安心の日本製。
すぐに使える!ハミガキ液付き歯ブラシ。天然由来甘味材・キシリトール配合。
対象大人用
仕様毛穴数:21穴
全長(mm)150
材質(毛)ポリプロピレン
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1セット(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。
LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体microSDカード
画素数前後:130万、フロント:200万
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
対象重度知覚過敏・抜歯や手術などで歯肉がデリケート・歯肉が健康な方
材質ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)
毛丈(mm)11
全長(mm)170
硬さやわらかめ(ESS<SS)
仕様ESS・キャップ付
関連キーワード