カテゴリ

  • メカニカル部品(236)
  • ねじ・ボルト・釘(198)
  • 卓上消耗品(126)
  • 制御機器(80)
  • 作業工具(75)
  • 機構部品(62)
  • 電動工具(31)
  • 測定用品(29)
  • 電気材料(19)
  • 自転車部品(14)
  • 農具(13)
  • 農業機械(13)
  • 医療(12)
  • 介護用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 日用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「歯付」の検索結果

1,011件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
68,980税込75,878
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極
アクアウォッシャー OMNIアクアウォッシャーOMNI
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ジェット水流で汚れや歯垢を洗い流す、軽量スリムで使いやすいタンクレスタイプの口腔洗浄器です。ホースから給水するため本体をどの角度に傾けても安定してジェット水流を噴射できます。安心のIPX7防水仕様だからお風呂での使用も可能。目的に併せてノズルと水流を切替られるので、ピンポイントのケアができます。ノズルは外して水洗いできるから常に清潔に保てます。
セット内容本体、4種類ノズル(ジェット、歯周、歯列矯正、舌クリーナー)、給水ホース(クリップ付)、充電ケーブル(Type-C)材質ABS樹脂質量(g)約165直径(Φcm)約3.6×18使用電池リチウムイオン電池DC3.7V850mAh保証期間1年間充電時間(分)約90充電方式USB Type-Cタイマー約90秒で自動停止(タッチモード除く)使用可能時間(分間)約45(連続使用の場合)防水性IPX7入力電圧DC5V1A
ふんわりタッチな歯間ブラシ 10本 エビス(歯ブラシ)ふんわりタッチな歯間ブラシ 10本エビス(歯ブラシ)
389税込428
1個(10個)
10日以内出荷
歯学博士が推奨するブラシ設計。歯間に「するーっ」と入る歯や歯ぐきにやさしい使い心地。極細で毛丈の長いふわふわの毛がワイヤーを包み込みながら歯間になめらかに入るので歯や歯ぐきにやさしい。ネック部を曲げれば奥歯にも届く。幅広ハンドルで操作しやすく、長時間使用しても疲れにくい。柄の延長もできる保管キャップ付。
材質毛/ナイロン、柄/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン、ワイヤー/ステンレススチール耐熱温度(℃)80
T/Cエクセル・メーヨ剪刀 B220シリーズ フリッツメディコT/Cエクセル・メーヨ剪刀 B220シリーズフリッツメディコ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
●TCチップ付の片刃鋸刃の剪刀です。組織の滑りを抑え組織を切断できます。
T/Cエクセル・メッツェンバーム剪刀 B230シリーズ フリッツメディコT/Cエクセル・メッツェンバーム剪刀 B230シリーズフリッツメディコ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
●TCチップ付の片刃鋸刃の剪刀です。組織の滑りを抑え組織を切断できます。
T/Cエクセル・アイリス剪刀 B250-11シリーズ フリッツメディコT/Cエクセル・アイリス剪刀 B250-11シリーズフリッツメディコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
●TCチップ付の片刃鋸刃の剪刀です。組織の滑りを抑え組織を切断できます。
仕様11.5cm 直アズワン品番61-7031-27
イー・プレミアムケア 電動ハブラシ エビス(歯ブラシ)イー・プレミアムケア 電動ハブラシエビス(歯ブラシ)
3,228税込3,551
1個
12日以内出荷
ハブラシの常識を変える幅広ヘッドの「プレミアムケア」から音波振動ハブラシが登場。ぎっしり幅広ヘッド×電動で極上の磨き心地。縦と横を組み合わせた立体的な高速微細振動と接触面積が広い幅広ヘッドで簡単に効率よく歯垢除去+歯ぐきを心地よくマッサージ。「しっかり」と「やさしく」を使い分けできるブラッシングモード30秒ごとに一時停止してお知らせするオートタイマー機能付。本体まる洗いOK。乾電池式。
材質毛/飽和ポリエステル樹脂、柄/ポリアセタール使用電池単4電池耐熱温度(℃)80アズワン品番60-2881-51毛のかたさふつう
T/C・マイクロ剪刀 B021シリーズ フリッツメディコT/C・マイクロ剪刀 B021シリーズフリッツメディコ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
●TCチップ付の片刃鋸刃の剪刀です。組織の滑りを抑え組織を切断できます。
T/C エクセル形成剪刀 キルナー EFシリーズ フリッツメディコT/C エクセル形成剪刀 キルナー EFシリーズフリッツメディコ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
●TCチップ付の片刃鋸刃の剪刀です。組織の滑りを抑え組織を切断できます。
グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー)グリップフィット 3in1ルレットCLOVER(クローバー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
3タイプの歯がセットになっているので、いろいろな用途に使えます。【用途】・素早く歯の種類を変えられる・歯の付け替えが可能・使わない歯を収納できる【歯のタイプ】・ギザ歯…パターンから直接生地にしるしを付けるときに・ソフト丸歯…チャコピー(手芸用複写紙)を使ったしるし付けに・へら…生地に直接細いラインでしるしを付けるときや、折り目を付ける時に 【手にフィットする】「Grip Fit(グリップフィット)」用途に適した握りやすいハンドル形状のシリーズ
幅(mm)グリップ部分:28内容本体、3タイプの歯(へら、そふと丸歯、ギザ歯)寸法(長さL×幅W)(mm)153×歯部分43
充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ充電式パワーカッタ355mm(本体のみ)マキタ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エンジン式を超えた充電式パワーカッタ「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
音波式電動歯ブラシ オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシオムロンヘルスケア
2,798税込3,078
1個(1個)
4日以内出荷
効果的に歯垢除去。 高速音波振動。 乾電池式。 薄型コンパクトヘッドブラシ付。 水洗いOK。 電池2本で約2.5ヵ月使用可能。(室温23度、1回2分、1日2回使用の場合) ★音波式 20,000回/分 ※1の高速音波振動でつるつるみがき タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。(※1 歯垢除去ブラシ使用時)
電源単4形アルカリ乾電池2個振動数(回/min-1)20000
音波式電動歯ブラシ オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシオムロンヘルスケア
3,698税込4,068
1個(1個)
4日以内出荷
効果的に歯垢除去。 高速音波振動。 充電式。 薄型コンパクトブラシ付。 水洗いOK。 一度の充電で10日間使用可能。 ※満充電で40分使用可。(1日4分使用した場合) 充電時期お知らせ機能付。 ★音波式 25,500回/分 ( 歯垢除去ブラシ使用時)の高速音波振動でつるつるみがき。 タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。
電源電圧(V)AC100振動数(回/min-1)25000
デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール基点調節用基準棒付クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)25~55先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール基点調節用基準棒付クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)25~55先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール基点調節用基準棒付クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)25~55先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
デジマチック歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール基点調節用基準棒付クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)25~55先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール基点調節用基準棒付クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)25~55先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
デジマチック歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール基点調節用基準棒付クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)25~55先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール基点調節用基準棒付クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)25~55先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
歯がため もちもちいちご(ケース付) Richell(リッチェル)歯がため もちもちいちご(ケース付)Richell(リッチェル)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
歯ぐきにやさしい素材とかみ分けできる形状の歯がためです
幅(mm)69高さ(mm)90質量(g)62奥行(mm)47
棚付きペーパーホルダー NewHikari棚付きペーパーホルダーNewHikari
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
・スマホや小物置きに便利な棚付きタイプ・落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。・金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。・取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。・フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。・棚の位置は左右どちらにも設置可能です。・クロームメッキとマットブラック塗装の2種類展開。
付属品取付ベース 1台 / 【ねじ】4×35 ステンレスバインドタッピンねじ 5本、M4×6 ステンレス皿小ねじ 1本材質亜鉛ダイカスト
フィッシュキャッチャーR レギュラー PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR レギュラーPROX(プロックス)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
レギュラーサイズのキャッチャーラバーグリップで持ちやすくなったフィッシュキャッチャー。ペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用。軽量アルミマシンカットのベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)200質量(g)192
多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様Wiha(ビーハ/ノガ)
9,198税込10,118
1丁
翌日出荷
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5
リアスプロケット 520-40 11315-40 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-40 11315-40AFAM(アファム)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:11315-40販売備考:※MC21/28への取付不可 カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。歯数[丁数]:40チェーンサイズ:520色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数40Tハードアルマイトチェーンサイズ520
ポータブルコーヒーミル ポーチ付き CAPTAIN STAGポータブルコーヒーミル ポーチ付きCAPTAIN STAG
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
いつでも、どこでも挽きたての美味しさが味わえる。豆の惹き方を13段階に細かく調整できる機能がついて自分好みのコーヒーを挽いて楽しめます。収納ケースが付いてコンパクトに携帯ができ、いつ・どこへでも持っていけ、風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてが味わえます。
仕様1回の豆挽き:2~3杯(約)26g材質本体:胴体=ABS樹脂、上部・下部=ポリプロピレン、内部=ポリカーボネイト ふた・容器:AS樹脂 シャフト・アーム・下刃:18-8ステンレス鋼 ワッシャー(黒・歯付):ポリアセタール ワッシャー(白):ナイロン ハンドル・調節ギア固定キャップ・台座:ポリカーボネイト つまみ:樹脂部=ポリアセタール、ネジ部=18-8ステンレス鋼ブラック質量(g)315収納時寸法(mm)Φ60×高さ115(本体のみ)寸法(外径×高さ)(mm)(本体のみ)60×165
フロアスタンド エステーフロアスタンドエステー
4,798税込5,278
1台
翌々日出荷
好きな所でカット出来る歯付きです。
トラスコ品番541-4504幅(mm)405高さ(mm)865奥行(mm)510ケース入数1シートサイズ(mm)405×865×510(組立時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【スタンド】510×405×865
張力計テンションメーター バンドー化学張力計テンションメーターバンドー化学
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。トラスコ品番855-8557材質幅(mm)直径15(最大)高さ(mm)165測定範囲(N)0.5~120RoHS指令(10物質対応)対応
極細ポケットコーム アヌシ極細ポケットコームアヌシ
479税込527
1個
翌々日出荷
歯の間隔が極細のコーム。髪が細く柔らかい方におススメです。携帯に便利なケース付。
材質コーム:ポリカーボネイド、ケース:PVC耐熱温度(℃)100
ゆうゆうケア やわらかブラシ エビスゆうゆうケア やわらかブラシエビス
399税込439
1本
翌々日出荷
歯と歯ぐきを同時に磨ける幅広ヘッド、食べカスをやさしく落とす細くやわらかい毛と握りやすい太めのハンドルで口腔粘膜ケア。介護向け・名前シール付
硬さやわらかめ
タイヤ歯止め 白 2個セット ロープ付 信栄物産タイヤ歯止め 白 2個セット ロープ付信栄物産
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
安心運転の為の必需品です。軽くて耐久性に優れています。1.2mのロープ付きです。
用途タイヤ歯止め材質廃プラスチック質量(kg)3寸法H(mm)140寸法D(mm)230寸法W(mm)120ロープ長さ(m)1.2
薄板用取付ナット 細目 ラクテム薄板用取付ナット 細目ラクテム
999税込1,099
1個
5日以内出荷
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.13MB)ねじ山種類外径並目×内径細目
歯止め取付金具(小型) 信和自動車工業歯止め取付金具(小型)信和自動車工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質SS400表面処理ユニクロメッキ適合品番788S304・788S532Y
剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP 岡恒剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP岡恒
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
生木剪定用の携帯に便利な折込タイプの鋸です。徹底された品質管理の下で製作された鋸刃は切れ味抜群です。開閉ストッパー付の安全設計です。刃は簡単に交換できます。
材質刃/高級刃物鋼、柄/ABS全長(mm)390質量(g)135刃長(mm)170
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
ディック・ブルーナ 歯ブラシスタンド Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ 歯ブラシスタンドRichell(リッチェル)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
歯みがきツールをまとめて収納。歯ブラシ、歯間ブラシ、歯みがき粉などを収納するスタンドです。狭い場所にも収納しやすいスリムな設計です。底部には、突起があり歯ブラシが奥に滑り込むのを防ぎます。ジョイントパーツ取り付け部分が3カ所あり、歯間ブラシも立てられます。(ジョイント2コ付)太いグリップの歯ブラシも立てられます。
材質本体・フタ:AS樹脂、ジョイントパーツ:ポリプロピレン
グランドならし180ブラシ歯付 トーエイライトグランドならし180ブラシ歯付トーエイライト
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
前列のレーキ・後列のブラシで掘り起こしから均しまで1台で行えます。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の歯付き材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(24個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁体ブーツ 黒 RS PRORS PRO 絶縁体ブーツ 黒RS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら