17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定可能モジュール0.5~6 平面度(μm)1 仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別歯厚用、デジマチック(LCD) タイプデジマチック(LCD) シリーズ323 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法t(mm)0.7 寸法e(mm)20 測定子直径(Φmm)20 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 寸法f(mm)8 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に 材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 測定可能モジュール0.5-6 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.27MB)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)20 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ369 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)1 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:14.3
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:14.3
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:14.3
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:14.3
1セット
137,800 税込151,580
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:14.3
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:14.3
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:14.3
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメーター
エコ商品
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です 最小表示量(mm)0.001 仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値) 種別直進式歯厚 タイプソフトタッチマイクロ(LCD) 使用温度範囲(℃)5~40 寸法L(mm)0 シリーズ227 出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法a(mm)6.2 量子化誤差±1カウント 測定子直径(Φmm)14.3 平面度(μm)1 寸法b(mm)25 平行度(μm)3 寸法c(mm)5.2 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 リード(mm)10 最大許容誤差(μm)JMPE:±4 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm)61×156×28 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 使用温度(℃)0~40 測定力(N)10 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 測定圧力10N 本体サイズ(mm)61×156×28 電池寿命8ヶ月 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 動画あり
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm)61×156×28 質量(g)197 電源リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 測定圧力10N 取扱説明書(0.3MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚クイックマイクロ
エコ商品
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~30 最小表示量(mm)0.001 寸法(Φmm)先端ニゲ部:8 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃)5~40 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)7~12 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力デジマチックd1 電池寿命(連続時間)約4000 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 入出力デジマチックS1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態約2
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)