「歯磨き指導」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実際の約3倍サイズの歯と歯茎、舌の模型です。歯ブラシが付属しており、歯磨き指導に使用可能です。
寸法(mm)160×220×140 質量(kg)約1 材質プラスチック アズワン品番7-742-01
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

実際の約1.5倍サイズの歯と歯茎の模型です。歯ブラシが付属しており、歯磨き指導に使用可能です。
質量(kg)約0.5 寸法(mm)100×140×90 材質プラスチック アズワン品番7-743-01
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

歯に割ばしなどをはさみ、音源(オルゴール)に触れることで骨伝導を体感できます。また、付属の頭蓋骨模型を使うことで、音が耳に伝わるまでの経路の説明もできます。さらに、マイク(別売)で収集した音を、スピーカーなどで出力するで、頭蓋骨に伝わってきた音を複数人で聞くこともできます。
セット内容頭蓋骨模型(ミニ)(100×80×80mm、120g)、オルゴール
1セット
9,800 税込10,780
4日以内出荷

上顎と下顎の歯は抜き差しが可能です。下顎骨は開くことができ、根・海綿体・神経管・埋伏した親知らずを観察する事ができます。頭蓋骨、下顎は取り外しが可能です。
材質プラスチック 寸法(mm)220×130×170 質量(kg)0.7 アズワン品番7-6506-01
1個
39,980 税込43,978
欠品中

指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付き セット内容上下1セット 材質柔軟性ワックス サイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm アズワン品番8-4676-01
1式
2,060 税込2,266
欠品中

ナチュラルキャストにより学術的に正確で、歯も本物と区別がつかぬほど精巧にできています。頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨が分解できます。
材質プラスチック 寸法(mm)200×135×155 質量(g)700
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)155 アズワン品番8-1021-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077 松吉医科器械コード02-4115-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,049 税込1,154
当日出荷

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番510-0411 適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g)65 プラグ径(Φmm)2.5
1個
1,998 税込2,198
欠品中

大人数への歯みがき指導に見やすい大型模型。永久歯32本が生えそろった状態のモデルです。
セット内容模型本体 / 指導用大型歯ブラシ 材質PVC
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯槽を露出し、神経・血管の分布した歯根を観察できます。
寸法(cm)20×13.5×15.5 質量(kg)0.7
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型 適合機種VXD9
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

丹平製薬(タンペイ製薬)こどもハミガキ上手
歯垢のチェックと歯磨きが同時にできます。 ノンアルコール、低刺激で、安全な成分(食品用色素など) で作られています。 研磨剤が入っていないので、歯を傷めません。 砂糖など虫歯の原因となる甘味料は一切使用していません。 財団法人日本食品分析センターで、「口腔粘膜刺激性試験」「反復経口投与毒性試験」を実施しています。 歯垢を確実に落とすことで、虫歯を予防します。
成分水、ソルビトール(湿潤剤)、BG(溶剤)、リン酸2Na・クエン酸(pH調整剤)、香料、メチルパラベン(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、EDTA-2Na(キレート剤)、ラウリル硫酸Na(発泡剤)、赤色105号の(1)
1個(69mL)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本スリービー・サイエンティフィック標準型頭蓋モデル
ベーシックな頭蓋骨模型。 標本から型を取り作成,学術的に精度が高く裂,孔,突起,縫合線も忠実に再現されています。 頭蓋冠,頭蓋底,下顎骨の3分解できます。 ドイツ 3B Scientific社が設計・品質管理
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

エスコ品番EA790AF-73 対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)83
1個
特価
1,948 税込2,143
当日出荷

骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]かばさんとはみがき
歯磨きの大切さを伝えるお助け道具!虫歯になったらたいへん!
セット内容本体×1 材質フェルト 寸法(cm)13.5×15×3 包装形態OPP袋
1個
346 税込381
3日以内出荷

MM-BTSH65BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント対応 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離(m)10(Class2) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)2 連続再生時間最大6時間 連続通話時間(時間)最大8 連続待受時間最大200時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 感度-38dB(マイク) 指向性単一指向性 ポート専用端子(充電) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 防水保護等級IPX6 仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

テムコジャパン骨伝導イヤホンマイク
RoHS
EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。 従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。 本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。 骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
ブラック ケーブル長(m)約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで) 本体質量(g)約20 コネクタ形状3.5mm4極ミニプラグ 接続3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association) RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)160 タイプ片針 アズワン品番0-5489-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078 松吉医科器械コード02-4125-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
554 税込609
当日出荷

歯みがき指導をもっと楽しく!もっとわかりやすく!児童・生徒が興味を持てるように、可愛らしいデザインの歯磨き人形が登場!磨きにくい奥歯や、乱ぐい歯による不揃いな歯磨きの指導にピッタリです。
1個ほか
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)