乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。
成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
※動力噴霧器など細かいミストを出せる機材が効果的です。
用途20倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。
成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
形式ゲル状
身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。
強力消臭
大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。
抗菌&防カビ
抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。
シックハウス対策
家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭
災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ
事務所・公共施設内の臭い
カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ
ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。
シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。
成分穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤
幅(mm)90
高さ(mm)225
質量(g)575
奥行(mm)70
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大豆アミノ酸が主成分の、ノンアルコール抗ウイルス・抗菌・消臭剤。塩素系やアルコール系では対応できない衣服や身の回りの衛生対策に。インフルエンザやノロウイルスなどの様々な細菌に対し高い効果を発揮し、抗菌力が長時間持続します。国際ハラール認証製品。
用途腐敗臭、煙草臭、体臭、動物臭、し尿臭、ホルムアルデヒドなどに対し強力な消臭力を発揮します。
成分水、BG、アミノ酸混合液、大豆抽出液、界面活性剤、金属イオン封鎖剤
容器容量(L)4/ポリ
1本(4L)
特価
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。
エアコン・ショーケースの消臭にも。
希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-22
標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当
使用量10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。
繰り返し・詰め替え対応
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します!
酵素でできているので安心・安全!!
工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。
ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。
有色液:臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈
仮設トイレ: 空の便槽に有色液 2~4リットルと水2リットルを投入。 便槽を空にする毎に同じように投入してください。
※現場のエチケットとして多くの建設会社様 工務店様でご採用いただいています。
用途消臭液(有色液)
仮設トイレの空の便槽に
商品タイプ業務用
成分酵素・乳酸菌・酵母菌
使用方法仮設トイレの空の便槽にニオワンダー有色タイプを2~4リットルと水2リットルを投入してください。 便槽を空にするごとに同じ作業を繰り返してください。
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
広さに合わせて選べる全4タイプ。新鮮な二酸化炭素を放出し、除菌・消臭します。業界初の潰して反応させるタイプです。反応させてから約60日効果が続きます。
こんなお得な商品も!
消臭除菌剤
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
タイプクラッシュゲルタイプ
シリーズ消臭力
香りシャワーソープ
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
無臭で強力な消臭効果が約1か月間持続します。
清涼飲料水の検査基準をクリアしており、安全です。
消臭以外にも抗菌・防カビ効果や忌避効果もあります。
成分無機金属塩、グリコールアミン長鎖化合物
こんなお得な商品も!
無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量
モノタロウ
¥439
税込¥483
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
使用場所室内・トイレ
危険物の類別非危険物
ペットのニオイを元から消臭・除菌・抗菌! 〇新発想の抗菌システムを採用 除菌抗菌成分を含んだイオン交換液が臭いの原因菌を取囲み菌を窒息死させ、菌の耐性や変異が起きにくいシステムを採用。新たな菌を寄せ付けず長期間効果が持続します。臭いに匂いをかぶせるのでは無く臭いの原因菌を元から取り除きます。〇アルコールや次亜塩素酸等は不使用 アルコールや次亜塩素酸、その他ペットに中毒症状を引き起こすような有害物質は一切含まれていません。そのため、ペットの口や目の中に入っても安心・安全にお使いいただけます。(人体にも無害です) 〇668種類の菌に対応(ウイルスを含めると701菌) 対応可能な菌数は668種類もの菌に対応し動物由来感染症の原因菌にも効果を検証済み。大切なペットの感染症への感染リスクと飼い主自身の感染リスクも軽減します。
材質本体容器:高密度ポリエチレン キャップ・スプレー・外装ケース:PET
高さ(mm)213
質量(g)0.238
縦(mm)45
横(mm)45
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード