22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V3000-10-W-BW 残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD CADデータあり
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気 接続口径Rc3/8 付属品C形ブラケット 質量(kg)0.25 有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50 最高使用圧力(MPa)1 角度(°)90(操作レバー切換) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m 弁漏れ(cm3/min)10(ANR) 外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60° 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付方向自由 給油不要 材質(ノブ)樹脂 操作方式手動方式ノブ形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類R 形状ニップル 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類R 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ニップル 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
1個
358 税込394
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CEJN(セイン)残圧排気弁
残圧排気弁です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 適合機種652型 品名残圧排気弁
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック可能な残圧排気弁です。
用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。 品名残圧排気弁(ロック可)
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 トラスコ品番682-7613 材質本体:アルミニウム 接続口径G1/2 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出半自動
1個
58,980 税込64,878
34日以内出荷

残圧排気弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。 材質本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体
1個
66,980 税込73,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
1個
358 税込394
7日以内出荷

残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 材質本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ウレタンホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 適合内径(Φmm)6.5 適合外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 適合内径(Φmm)8.5 適合外径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷