DPD方式により残留塩素濃度を測定
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能
IPX4防滴仕様
最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能
切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に
付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番481-0384
電源単4電池×4
測定範囲(mg/L)0.00~5.00
本体質量(g)約1095
精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
分解能0.01mg/L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
相対湿度(%RH)100以下
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
HI 97751は、硫酸塩(硫酸イオン)(0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0~150
測定項目SO42-
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±5 mg/L ±測定値の3%(25℃)
試薬HI 93751-01 (100回分)、HI 93751-03 (300回分)
測定方法比濁法
光源LED(466 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)1
相対湿度(%RH)100以下
HI 97713、HI 97717は、低濃度のリン塩酸(0.00~2.50 mg/L)、または高濃度のリン酸塩(0.0~30.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定項目PO43-
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
防水性本体ケース:IP67
相対湿度(%RH)100以下
集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様
付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1
材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約3.6
保護構造IP65
電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電
使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)
消費電力25W
感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え)
機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源LED(昼光色)
取付場所丸ポール、壁面、角柱
角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能
色温度(K)CCT:約5700
接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属
保存温度範囲(℃)-20~+35
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋外
外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え)
タイマー20秒/10秒/5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
光量調節(%)検知時:20~100可変
定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当)
検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時)
照射角度(°)120×60ワイドエリア
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、
段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。
バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯
設置環境に合わせて点灯動作が選べる
足元まで明るく照らす300lm
風雨や潮風に対応する耐久性
軽量で設置がかんたん
設置場所を選ばないコンパクトサイズ
既設のポールや壁面、天井に後付け可能
分離設置で日照確保、しっかり充電
寒冷地での使用に対応
バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫
仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)
付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1
適合別売オプション:SFT-N005
材質ポリカーボネート
質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)
タイプソーラー式LEDセンサーライト
取付高(mm)1800~3000
使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)
電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)
動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)
センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)
保護等級IP55
光源LED(白色)
色温度(K)(CCT)約4000
接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m
保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅
設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱
使用環境湿度(%)35~85RH
ライト角度調整(°)上方向135、下方向45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒
センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変
定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)
検知エリア水平角度:120°
照射角度(°)85/サークル
HI 97750は、カリウム(0.0~20.0mg/L ; 10~100mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.0~20.0 : 10~100
測定項目K
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±3mg/L ±測定値の7% : ±10mg/L ±測定値の7%(25℃)
試薬HI 93750-01(100回分)、HI 93750-03(300回分)
測定方法テトラフェニルホウ酸塩比濁法
光源LED(466 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.1 : 1
相対湿度(%RH)100以下
関連キーワード