「残尿測定器」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDSテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)TDSテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型RoHS指令(10物質対応)対応
排尿検知 日本精密測器排尿検知日本精密測器
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
電磁波測定器 エスコ電磁波測定器エスコ
33,000税込36,300
1個
当日出荷
エスコ品番EA703G-1測定周波数範囲(Hz)30~300
TDS計 アズワンTDS計アズワン
6,590税込7,249
1個
予約販売
寸法(mm)150×28×13測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃質量(g)42.5電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定項目TDS・温度精度±2%分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃機能自動温度補正・パワーオフ・データホールドアズワン品番3-6452-01
デジタル尿比重屈折計 アタゴデジタル尿比重屈折計アタゴ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
測定時間はわずか3秒。 尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
測定範囲1.000~1.100質量(g)300電源006P(9V)角形乾電池(付属)最小表示0.001測定精度±0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00006002001松吉医科器械コード10-2055-00医薬品医療機器等法一般医療機器
電磁波測定器(3磁界) エスコ電磁波測定器(3磁界)エスコ(1件のレビュー)
46,400税込51,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA703G-2測定周波数範囲(Hz)30~300
男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー朝日産業(捕虫器・包装機器)
13,980税込15,378
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン採尿容器[ユーリパン] 02072 800mLアズワン(1件のレビュー)
505税込556
1枚
当日出荷
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800材質PP(ポリプロピレン)未滅菌目盛75~800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-02
安心ユーリンパンⅡ フジメディカル安心ユーリンパンⅡフジメディカル
44,980税込49,478
1式(100枚)
翌々日出荷
自然な排尿姿勢で採尿できるユーリンパンです。 溝があり、尿カップや蓄尿瓶への移し替えも容易です。 50mL単位で800mLまで目盛が付いています。
材質ポリプロピレン容量(mL)800松吉医科器械コード24-3435-00
電磁界強度計 ケニス電磁界強度計ケニス
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラーム使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
安楽尿器DX 男性用 浅井商事安楽尿器DX 男性用浅井商事(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
予約販売
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用容量(mL)1500材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70アズワン品番0-584-01
TDS測定器 環境テクノスTDS測定器環境テクノス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。
仕様TDSメーター2点式アズワン品番61-4270-38
尿量計付導尿バッグフジガード500 フジメディカル尿量計付導尿バッグフジガード500フジメディカル
17,980税込19,778
1パック(10個)
7日以内出荷
精密尿量計は500ccと大容量のため尿量の測定が安心です。サンプルポートはニードルレスタイプ。2つのハンガーフックにより水平が保たれ、尿量の確認が容易です。
容量(mL)バッグ/2000、精密尿量計/500松吉医科器械コード24-6767-00
MASTERシリーズ 尿比重屈折計 アタゴMASTERシリーズ 尿比重屈折計アタゴ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲1.000~1.100質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
導尿バック ナビス(アズワン)導尿バックナビス(アズワン)(1件のレビュー)
2,475税込2,723
1箱(10枚)
翌々日出荷
スタンダードでお求めやすい価格です。 逆流防止弁が付いていますので、尿路感染のリスクを低減します。
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)バッグ/約190×300、チューブ/(先端外径)Φ10×(長さ)90容量(mL)2000アズワン品番8-3575-01
ポリプロメジャーカップ MTI(エムテーアイ)ポリプロメジャーカップMTI(エムテーアイ)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP耐熱温度(℃)120
ユリドーム 30P オカモトユリドーム 30Pオカモト
7,198税込7,918
1箱(10個×3パック)
5日以内出荷
寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き直径(Φmm)32アズワン品番8-6365-11
ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ] アズワン折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ]アズワン
1,505税込1,656
1箱(100個)
当日出荷
折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。
仕様注ぎ口付材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂)容量110mL(3.5オンス)目盛25mL刻みアズワン品番8-2292-01
採尿カップ ナナカップ アズワン採尿カップ ナナカップアズワン
267税込294
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用仕様男女兼用可材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)120(下部50)×70×80目盛50~100mL(25mL刻み)
検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン検尿カップ AE-205 211mL 100個入アズワン
782税込860
1箱(100個)
当日出荷
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
残留塩素チェッカー タニタ残留塩素チェッカータニタ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
検査用カップ ビーエスエー・サクライ検査用カップビーエスエー・サクライ
11,980税込13,178
1箱(100個×25パック)
予約販売
コストパフォーマンス抜群の検尿用コップです。 1個あたり4円~
材質耐酸紙(内側ラミネート加工)規格AE-205満杯容量(ml)目盛(mL)最大150目盛範囲25・50・100・150(内目盛付・混濁マーク有)口径×底径×深さ(mm)72.6×51.4×80.5
ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計アクアブ PETセルSIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
44,000税込48,400
1台
取扱停止中
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。 AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。 AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。 食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用質量(g)約250測定方式透過吸収測定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63検水量10mL光源LED表示形式デジタル数値記憶データ数99点関連資料(1.49MB)
ブレスチェッカー EB100 タニタブレスチェッカー EB100タニタ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)材質ABS、PC寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19材質(本体)ABS、PC電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
残留塩素測定器(DPD法) エンパテスター カズサ残留塩素測定器(DPD法) エンパテスターカズサ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
1台で残留塩素とpHの測定が可能です。
付属品ケース、比色用セル×2本、残留塩素濃度用比色回転板×1枚、pH用比色回転板×1枚、DPD試薬S(50包/箱×2箱入)、BTB指示薬 35ml×1本
強力尿石除去剤 イチネンTASCO強力尿石除去剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
残留塩素試験紙 日本曹達(日本ソーダ)残留塩素試験紙日本曹達(日本ソーダ)(3件のレビュー)
5,210税込5,731
1組(100枚)
当日出荷
水中の残留塩素を測定できます。数秒で測定でき、分かりやすい色調で変色します。
ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart キッコーマンバイオケミファATP拭き取り検査システム ルミテスター Smartキッコーマンバイオケミファ
93,980税込103,378
1台
当日出荷
簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル質量(g)255電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本本体寸法(mm)65×176×40機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイデータ出力RLU(RelativeLightUnit)測定時間(秒)10データメモリ2000データアズワン品番2-8524-21RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素測定器 フォトメーターCL オーヤラックス残留塩素測定器 フォトメーターCLオーヤラックス
49,980税込54,978
1個
当日出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
種別本体アズワン品番2-7237-11
ポータブル残留塩素計 東亜DKKポータブル残留塩素計東亜DKK
159,800税込175,780
1台
取扱停止中
無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] 専用フタ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] 専用フタプロシェア(ナビス/アズワン)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
タイプ専用フタ型番専用フタアズワン品番8-1642-03
採尿カップ 日昭産業採尿カップ日昭産業
1,248税込1,373
1箱(100個)
翌々日出荷
内側目盛付きです。
材質耐酸紙(内側ラミネート加工)容量(mL)210目盛25・50・100・150mL上径×下径×高さH(mm)上径×下径×高さH()アズワン品番0-1751-05香味ペパーミント
MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能) アタゴMASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能)アタゴ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)測定精度±0.001(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
残留塩素計用CLセンサー タニタ残留塩素計用CLセンサータニタ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番765-8516適合本体EW520WH材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)
プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205]プロシェア(ナビス/アズワン)
709税込780
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
容量7オンス(約210mL)仕様混濁マーク有材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工タイプコップ目盛内外側目盛付き(35・50・100・150mL)上径×下径×高さH(mm)Φ72.6×Φ51.4×80mm
採尿検査セット 0905シリーズ ユーケンサイエンス採尿検査セット 0905シリーズユーケンサイエンス
3,498税込3,848
1袋(50セット)ほか
当日出荷
スクリューキャップ付スピッツを採用した採尿検査セットです。提出袋は青色半透明なのでプライバシー保護ができ、尿量は袋から出さずに確認可能です。★採尿コップは取っ手付きで持ちやすく、自立タイプのため採尿後コップを置くことができます。★搬送時の衝撃に強く透明度の高い材質を採用しています。★取扱説明書はスタンダードタイプから施設独自の特別文面まで対応可能です。
セット内容スクリューキャップ付スピッツ(11.5mL)×1個、採尿コップ×1個、取扱説明書×1枚、氏名記載ラベル×1枚、チャック付提出袋×1枚
口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示 オーム電機口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示オーム電機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
フ~ッとひと吹き簡易測定 携帯に便利なコンパクトタイプ シンプル簡単操作 レベル表示(5段階)
仕様測定準備時間:約15秒付属品保証書付取扱説明書、収納用袋材質ABS樹脂測定範囲呼気中口臭:レベル判定(5段階)数字とイラストで表示使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ106×奥行19電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約25(電池含まず)表示バックライト付き液晶表示測定時間約10秒センサー半導体ガスセンサー寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー使用数1000回以上になった場合(どちらか早い方)、精度の保証ができなくなります。電池寿命約2か月(新品アルカリ電池使用、1日2回測定の場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)取扱説明書(1.54MB)
プロシェア採尿カップ[エコ] NV701 210mL 100個×24箱入 ナビス(アズワン)プロシェア採尿カップ[エコ] NV701 210mL 100個×24箱入ナビス(アズワン)
19,800税込21,780
1式(100個×24箱)
当日出荷
内外側の目盛表示で採尿の目安量が容易に分かります。 記入欄付:(月日、科目、病室番号、氏名、備考)
容量(mL)210仕様混濁マーク有り材質耐酸紙・バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)目盛25・50・100・150mL型番NV701アズワン品番8-5942-01
オリジナル採尿セット 採尿セット アズワンオリジナル採尿セット 採尿セットアズワン
7,570税込8,327
1箱(100式)
翌々日出荷
コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら