セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他
質量(g)75
電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃
電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0~50)
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型
RoHS指令(10物質対応)対応
測定時間はわずか3秒。
尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
測定範囲1.000~1.100
質量(g)300
電源006P(9V)角形乾電池(付属)
最小表示0.001
測定精度±0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00006002001
松吉医科器械コード10-2055-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1個
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。
排便容器としてもご利用頂けます。
02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
目盛75~800mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107
アズワン品番0-8109-02
1枚
¥505
税込¥556
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115
測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2
電源単4電池×3(付属)
測定項目電磁波、電界、高周波
精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)
表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB
機能アラーム
使用環境5~40℃、80%RH以下
測定周波数50MHz~35.GHz
測定間隔6秒/回
磁界軸3軸
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲1.000~1.100
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207
目盛仕様尿比重
最小目盛0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用
仕様男女兼用可
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)120(下部50)×70×80
目盛50~100mL(25mL刻み)
関連キーワード