こんなお得な商品も!
残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別No.1
タイプ錠剤
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
残留塩素測定器用の測定試薬です。500回分あるので頻繁にご使用される方にお勧めです。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
質量(g/包)0.22
1箱(500回分)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。
塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。
次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。
この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。
一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。
(全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。
タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。
DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。
1.DPD硫酸塩
2.無水硫酸ナトリウム
3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4.キレート剤(CyDTA)
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。
ピンク色に染まると塩素が残っています。
用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。
トラスコ品番355-9320
1パック(5個)
¥309
税込¥340
当日出荷
アズワン品番4-6379-02
1箱(50包)
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。
DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース
寸法(mm)115×55×107
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0
本体質量(g)260
試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
アズワン品番62-2059-97
1箱(100錠)
¥2,069
税込¥2,276
当日出荷
抗菌美装オリジナルDPD試薬。試薬は桃色~桃赤色に発色し、比色板の色と比較して残留塩素を測定します。本試薬の測定範囲は0.1~3.0mg/L
使用方法検水10mlに本試薬1包を入れ、振りまぜてください。桃色~桃赤色に発色します。15秒以内に比色板の色と比較してください。
1セット(100包)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22
色ホワイト
測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)約82(電池を含む)
電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22
電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)0~0.80
測定回数5000回
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
耐水性防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤
使用期限2年
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
簡単に残留塩素の測定が行えるDPD法の水質検査器です。 ●比色盤は連続式カラーディスクで読み取り範囲が広く、正確に測定できます。 ●試薬は1回分毎にアルミ袋でパックされ、取り扱いが簡単です。
付属品比色盤、比色管、試薬(100回分)、携帯ケース
測定範囲(mg/L)0~3.5(0~3.5ppm)
1個
¥27,499
税込¥30,249
7日以内出荷
・DPDテストキットのオプション品
・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
1個(18mL)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。
・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用
適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020
アズワン品番2-7323-02
1セット(100袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
用途遊離残留塩素測定用
タイプDPD試薬(粉末タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
用途残留塩素測定用
アズワン品番1-6652-01
仕様本体(DPD法)
セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース
寸法(mm)82×36×111
測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0
商品タイプレンタル品はこちら
1セット(50回分)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。
上水試験法に準拠しています。
アズワン品番1-6650-01
仕様本体(DPD法)
寸法(mm)120×100×108
測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0
構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケース
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。
ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。
採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。
DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法
測定対象遊離残留塩素
測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)
測定対象遊離残留塩素
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル
付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書
測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池×1
測定項目遊離塩素
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃
分解能0.01ppm(mg/L)
機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
光源(発光波長)LED@525nm
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。
・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個
測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156
アズワン品番61-4433-61
1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。
残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01
セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース
種別本体(DPD法)
測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。
従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
アズワン品番2-6205-01
セット内容測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース
測定項目遊離残留塩素(ppm)
測定範囲(ppm)(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール
セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)
測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6
タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式
アズワン品番64-9532-31
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。
測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l
測定項目遊離残留塩素
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1袋(100回分)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
アズワン品番65-9283-29
1台
¥89,000
税込¥97,900
翌日出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)
アズワン品番65-8114-45
1箱(100枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。
測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6
測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)
種別1000回分
測定方法1.検水10mLにてDPDNo.1で遊離残留塩素濃度を測定した後、本試薬0.1g(付属さじ1杯分)を加えて、振り混ぜます。2.2分間放置後、測定器の標準色と比較して、総残留塩素濃度を測定します。
EBM品番7515000
1個(100g)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ