35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別No.1 タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤 使用期限2年
1箱(50錠)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPD試薬は錠剤。ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
1箱(100錠)
1,190 税込1,309
3日以内出荷

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書(0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPD試薬は錠剤。ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水 取扱説明書(0.79MB)
1箱(250錠)
2,635 税込2,899
3日以内出荷

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷


分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
1箱(100包)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
1箱(50包)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1ケース(50包)
769 税込846
当日出荷

テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤型 対応商品テストキット
1箱(500錠)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤型 対応商品テストキット
1箱(500錠)
22,980 税込25,278
11日以内出荷

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬 質量(g)25 アズワン品番2-5975-01
1箱
5,290 税込5,819
当日出荷

1箱(100錠)
2,398 税込2,638
当日出荷

残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に。0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能。試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい。衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定 測定範囲(mg/L)0.1~2.0 反応時間約30秒
1箱(100錠)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分 測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階) 測定対象遊離残留塩素
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ粉末 使用期限1年
1箱(50包)ほか
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトDPD残留塩素PH測定器1
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm) 測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6 タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式 アズワン品番64-9532-31
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

取り扱いやすい錠剤タイプの残留塩素測定器です。
セット内容色見本ボックス、DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1×50錠、丸型セル×3コ、ビニールケース 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 松吉医科器械コード24-3903-00
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

錠剤パッケージの改良で濡れた手でも楽に試薬投入できます。 誤飲事故防止の為、裏面に日本語表記で注意事項を記入しています。
用途アクア・タブ/アクア・ダスト用 測定項目残留塩素
1箱(250錠)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショウエイDPD No.1錠剤
DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤
1箱(100錠)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

簡易型でリーズナブルな取り扱いやすいタイプです。
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L セット内容色 見本ボックス×1、丸型セル×3DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1(50錠)×1収納用ビニールケース×1
1台
8,490 税込9,339
10日以内出荷


※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません アズワン品番65-9283-29
1台
89,000 税込97,900
翌日出荷

用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。 測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l 測定項目遊離残留塩素
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。 測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。 測定範囲0.2、0.4、0.7、1.0、1.5、2.0、50、70、100mg/l、pH(BTB指示薬):5.8、6.3、6.6、6.9、7.2、7.5、7.8、8.1、8.6 測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。 測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6 測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
アズワン品番62-2059-97
1箱(100錠)
2,069 税込2,276
当日出荷