ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー
テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8
寸法(mm)60×80×18(T)
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
A式みかん箱の仮止め用 面ファスナーテープセット
プラダンA式140サイズなどの底・蓋部分に面ファスナーテープをつけることで、仮止めが容易にできます。
取り付けは裏面の剥離紙をはがして所定の位置に張り付けるだけ。
※面ファスナーテープのみでの封函はあくまで仮止めですので運送便で運べません。必ずテープで封函していただくようお願いいたします。
用途プラダンケースA式の封函用オプション
1セット(10組)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

クリップ 段ボール用
モノタロウ
¥179
税込¥197
段ボールのふたを止めるクリップです。テープを使わないので、くり返し使えて環境にやさしく経済的!
アクセントが加わった収納ケースへと生まれ変わります。
ダンボールのフタを片方ずつ差し込みながらフタを閉じるだけで止まります。
用途シーズン物の衣服の収納や、普段読まない本の保管、店舗の在庫管理などにお使いください。
直径(Φmm)65
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
寸法(mm)30×35×13
質量(g/個)約6.2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
¥179
税込¥197
当日出荷
1パック(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。
また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。
材質ポリプロピレン
質量(g)68
1パック(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
こんなお得な商品も!

クリップ ダンボール用 多用途
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)75×75×67
質量(g)54
ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。
テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。
中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。
3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm)92
寸法(mm)92×14×27
高さ(mm)27
質量(g)約7.5
奥行(mm)14
全高(mm)27
梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット
トラスコ品番836-2886
厚さ(mm)15
直径(Φmm)65
質量(g)46
2018年トラスコ掲載ページ6 1861
1セット(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。
セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器
幅(mm)102
全長(mm)400
高さ(mm)200
質量(g)2550
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310
ステープル装填数100本(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
色黄褐色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
梱包作業の便利グッズ!
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
材質ABS樹脂
長さ(mm)60
幅(mm)45
色イエロー
質量(g)56
1セット(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
タック(ボールNo.)15
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
こんなお得な商品も!

ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット)
モノタロウ
¥219
税込¥241
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等
トラスコ品番389-4631
材質ABS樹脂
長さ(mm)60
幅(mm)45
質量(g)56
1セット(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。
軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。
手で簡単に切れます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。
段ボール箱、収納箱などの封緘に。
ごみ袋などの封口用に。
軽~中梱包
伸び(%)9
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1
引張強度(N/25mm)147.1
粘着力(N/25mm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
B5サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
B5サイズ用です。ゆうパケット・ネコポス対応サイズ。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×190×25
内寸奥行(mm)262
内寸幅(mm)187
外寸法・幅(mm)190
外寸法・高さ(mm)25
外寸法・奥行(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)262×187×22
内寸高さ(mm)22
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
A4サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。
ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。
抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm)120
最高高さ(mm)100
最大幅(mm)50
質量(g)150
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函に
トラスコ品番471-0835
引張強度(N/25mm)135
引張強度(N/10mm)54
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
ブルーシートの破れを簡単補修できます。
キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。
ゴミ袋の封口。
ダンボールの封緘
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用
引張強度(N/25mm)122.5
引張強度(N/10mm)49
段ボール箱などへの密着性がよい、しなやかな重包装用テープです。
用途包装・封函用
トラスコ品番205-6556
幅(mm)50
厚さ(mm)0.37
質量(g)565
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)2.74以上
引張強度(N/10mm)58.8以上
1箱(30巻)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。
袋物の口封止用に。
棒状物、板状物の結束用に。
仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17
引張強度(N/10mm)縦:62横:96
液体なので染み込みが早くしっかりと接着できます。有機溶剤を使用しておらず環境にやさしいです。先端がゴムへらのようになっており、のりを伸ばしやすいです。
用途封筒の封用として。掲示物の貼付け用として。紙、段ボール、厚紙、写真などの接着として。
材質主成分:ポリビニールアルコール(PVAL)
アーモンドのやさしい香りがします。速乾タイプです。有機溶剤を使用しておらず環境にやさしいです。接着物がシワになりにく綺麗に仕上がります。
用途封筒、レーターの封用として。掲示物の貼付け用として。紙、段ボール、厚紙、写真などの接着として。
材質主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)
関連キーワード
1
2
次へ