タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
棚からの落下防止対策に!
「面」で覆い収納物の落下を防止!
取付も簡単です。
物の出し入れもワンタッチ。
ボルトナットか接着金具の2通りの取付方法。
1目当たり引張強度120kg!
ワンタッチで脱着可能。
用途段ボールが段積みの棚に・重いものや破損しては困るものに・避難の妨げになる棚に・オフィス/工場/倉庫/病院/美術館などに
引張強度(kg)120/1目当たり
ネット目25mm
材質(ネット)ポリエチレン
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。
トラスコ品番391-4062
質量(g)230
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
梱包作業の便利グッズ!
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
材質ABS樹脂
長さ(mm)60
幅(mm)45
色イエロー
質量(g)56
1セット(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
軽量(120kg/段)落下防止バーです。
用途積載物の落下を防ぐ
色めっき
グリーン購入法適合
段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
付属品アルコールパッド×12
トラスコ品番257-2249
材質ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤
幅(mm)55
高さ(mm)25
奥行(mm)118
ベルト長さ(mm)2000
フック取付:10個
アズワン品番65-2035-65
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。広範囲で収容品の落下を防止!
種別落下防止ネット
外周長(mm)支柱:最大約120~210
ベルト樹脂製(PP)
材質(ネット)樹脂製(PE)
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
材質スチール
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ単体
奥行(mm)450
段数6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
材質スチール
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ連結
奥行(mm)450
段数6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン
質量(kg)対象物質量:200以下
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W87×D175×H112
入数(個)1
取付可能幅(mm)台車背板/100~150
ベルト長さ(cm)310
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
種別落下防止器具
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
中量(300・500kg/段)落下防止バーです。
用途積載物の落下を防ぐ
色めっき
グリーン購入法適合
バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに
トラスコ品番762-9982
材質樹脂
長さ(mm)250
幅(mm)90
厚さ(mm)18
質量(g)126
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
コンパクトで安心設計の開梱用カッター!
開梱作業の効率アップ!
コンパクトで手が小さい方も使いやすい!
刃が自動で戻り不意なけがを防ぐ!
落下防止用コード取付可能。
左右どちらの手でも使用可能。
用途ひも・テープ類のカット、荷物の開封、薄い段ボールの切断など軽めの開梱・開封作業に
色イエロー
エコマーク認定認定
関連資料(1.09MB)
エコマーク認定番号18 112 142
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断
材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)
刃幅(mm)19
質量(g)123
寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24
刃長(mm)60
刃厚(mm)0.6
適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)105
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18
別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)
1箱
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。カットのしやすさと安全性を徹底的に追求した設計です。浅くカットできるよう設計されており、梱包品をカッターの刃から確実に守ります。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)59
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)128×50×18
別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用 (10枚入り)
1箱
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック
材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
内容台車、支柱
耐荷重(kg)約600
使用キャスター4輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。金属探知機対応プラスチック製で、ストレッチフィルム、袋、PPバンド、段ボール箱などのカット作業に理想的な安全カッターです。カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業ができます。替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、梱包テープ、PPバンド、袋
材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)58.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×56×13
替刃仕様ステンレス替刃:1枚で4回使用可能、ステンレステープスプリッター替刃:1個で5mmと3.5mmから選択可能
適合替刃NO.192043:ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用(10枚入り)、NO.9940:ステンレステープスプリッター替刃 セキュマックス320MDP用(10枚入)
1箱
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
関連キーワード
1
2
3
次へ