「段ボール b4サイズ」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配100サイズダンボール(4号) タマパック【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配100サイズダンボール(4号)タマパック
17,900税込19,690
1セット
10日以内出荷
宅配100サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。 低コストで手軽に印刷できます 宅配100サイズで発送できます 底面B4サイズです
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。材質K5xK5形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)5クラフトタイプシングルフルート、Aフルート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×285×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×279×280関連資料 ※(必ずご一読ください。)名入れ印刷入稿マニュアル(1.54MB) 版代・ダンボール代の明細(0.57MB)収納の目安B4コピー用紙(500枚)×6冊名入れロゴ・文字印刷3辺合計(cm)100底面サイズB4サービス分類名入れ
トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業トランスポートバッグ 140サイズ三栄産業
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
撥水性のある生地を使用したダンボールの代わりになるバッグです。ダイヤル錠や結束バンドで施錠可能な仕組みで、天面に宅配伝票が付いているので、梱包資材不要で繰り返し使用できます。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途本社、支社、工場間の書類等のやりとりに。B4サイズ2枚分までの書類管理に。出張や旅行時、着替えなどの荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。トラスコ品番698-2052材質コーデュラポリエステル、ファスナー仕様:YKKコイルファスナー幅(mm)580高さ(mm)380奥行(mm)400容量(L)88
トランスポートバッグ 100サイズ 三栄産業トランスポートバッグ 100サイズ三栄産業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
撥水性のある生地を使用したダンボールの代わりになるバッグです。ダイヤル錠や結束バンドで施錠可能な仕組みで、天面に宅配伝票が付いているので、梱包資材不要で繰り返し使用できます。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途本社、支社、工場間の書類等のやりとりに。B4サイズまでの書類管理に。出張や旅行時、着替えなどの荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。トラスコ品番698-2054材質コーデュラポリエステル、ファスナー仕様:YKKコイルファスナー幅(mm)420高さ(mm)240奥行(mm)300容量(L)30
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢(パネル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1300:1(標準値)液晶パネルTFT23.8型ワイド解像度最大表示:1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック出力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250パネル駆動方式AHVA最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
ビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久エレコム
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
荷物が増えても安心の収納力!大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバッグです。ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様。高耐久素材を採用し、摩擦や傷に強いので長く使用できます。
用途約5cmほどマチを拡張できるビジネスバッグです。 大容量でA4・B5サイズの書類やファイルなどを収納可能。ビジネスシーンで幅広く活用できます。 ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様です。 高耐久素材を採用し、摩擦や傷に強いので長く使用できます。 前面ポケット内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。 15.6インチまでのノートパソコンが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 背面のポケットはファスナー付きで、財布などを安全に収納できます。 面ファスナー付きの持ち手が手にフィットし、長時間使っても疲れにくいです。 シンプルなデザインで、通勤や通学、出張など幅広いシーンで活躍します。 水がしみ込みにくい裏面樹脂コーティング生地を採用しています。 ※完全に水の侵入を防ぐものではありません。 背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他ショルダーストラップ付属、キャリーベルト適合機種15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質PVCコーティングポリエステルブラック質量(g)約1170容量(L)約19~約23表面処理裏面PVCコーティング外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×170~220×310※ハンドル・ショルダーストラップ含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×22×258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約360mm×D約22mm×H約258mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・仕切りポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【気室内】パソコン用ポケット×1、ファスナーポケット×1気室数3
336x328x267mm/A4 文書保存ボックス 20個 エスコ336x328x267mm/A4 文書保存ボックス 20個エスコ
12,000税込13,200
1箱(20個)
翌日出荷
法定保存や永久保存したい文書などの保存に。 タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に適しています。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:SBF-001●仕様:A4用●サイズ(W×D×H)mm:336×267×328●材質:B段ボール紙アズワン品番68-1885-64
100サイズダンボールFS ヤマニパッケージ100サイズダンボールFSヤマニパッケージ
7,698税込8,468
1ケース(30枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:100サイズ材質段ボール A段形状A式ブラウンFSC認証認定FSC認証番号C134978
80サイズダンボールFS ヤマニパッケージ80サイズダンボールFSヤマニパッケージ
7,498税込8,248
1ケース(40枚)
4日以内出荷
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ材質段ボール A段形状A式ブラウンFSC認証認定FSC認証番号C134978
100サイズダンボールFS ヤマニパッケージ100サイズダンボールFSヤマニパッケージ
7,698税込8,468
1ケース(30枚)
4日以内出荷
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:100サイズ材質段ボール A段形状A式ブラウンFSC認証認定FSC認証番号C134978
トランスボックスK型 内田洋行トランスボックスK型内田洋行
8,398税込9,238
1箱(10枚)
6日以内出荷
組立はワンタッチ。ファイル・フォルダーなどのサイズに合わせた経済的な段ボール製保管箱です。
材質Kライナー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×260適合サイズA4、B5グリーン購入法適合
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,000税込2,200
1枚(10枚)
翌日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)2603辺合計(cm)80内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×146フルートA内寸高さ(mm)146質量(g)300容量(L)13外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370×270×156外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,460税込2,706
1枚(10枚)
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトフルートA
ダンボール箱 無地 Wフルート モノタロウダンボール箱 無地 Wフルートモノタロウ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10枚)
当日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8フルートWライナーC5
ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウダンボール箱 無地 Aフルートモノタロウ(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルートフルートAライナーK5
木製賞状額 セキセイ木製賞状額セキセイ
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様つり紐付(長さ100cm)材質(表面/裏面)PET/MDF、段ボール材質(枠)収納厚(mm)2
アルミ賞状額 セキセイアルミ賞状額セキセイ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
仕様つり紐付(長さ120cm)材質(表面/裏面)PET/段ボール(古紙パルプ)材質(枠)アルミ収納厚(mm)2
ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品モノタロウ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8RoHS指令対応証明書(0.2MB)FSC認証認定フルートWライナーC5
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品モノタロウ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルートFSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556フルートAライナーK5
段ボール HEIKO段ボールHEIKO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1ケース(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5フルートE
段ボール HEIKO段ボールHEIKO
2,298税込2,528
1パック(10枚)
3日以内出荷
一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。
形状A(みかん箱)厚さ(mm)4クラフトフルートC
段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO段ボールケース 開封ガイド付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトフルートAライナーK6
ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用紺屋商事
3,398税込3,738
1セット(20枚)
3日以内出荷
100サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
用途段ボール箱100サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト内寸奥行(mm)377内寸幅(mm)2673辺合計(cm)100底面サイズB4内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)377×267×284フルート強化AライナーK5内寸高さ(mm)284外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)387×277×304外寸法・幅(mm)277外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)387
ダンボール宅配サイズ【まとめ買い】 ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズ【まとめ買い】ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(30枚)
翌日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズストア・エキスプレス(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット(10枚)
翌日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
ダンボール【まとめ買い】 ストア・エキスプレスダンボール【まとめ買い】ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(30枚)
翌日出荷
省資源ながら丈夫、しかも低価格。軽くて、保管スペースも削減できるエコタイプ!省資源でエコなのに、強度は従来品とほとんど変わりません。「Cフルート」は従来品より厚さが約1mm薄いですが、ほぼ同等の強度となります。厚みを薄くすることで、資源や、保管スペースの削減(従来品より約20%の削減)を実現しました。まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。
フルートC
ダンボール ストア・エキスプレスダンボールストア・エキスプレス
1,798税込1,978
1セット(10枚)
翌日出荷
省資源ながら丈夫、しかも低価格。軽くて、保管スペースも削減できるエコタイプ!省資源でエコなのに、強度は従来品とほとんど変わりません。「Cフルート」は従来品より厚さが約1mm薄いですが、ほぼ同等の強度となります。厚みを薄くすることで、資源や、保管スペースの削減(従来品より約20%の削減)を実現しました。まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。
フルートC
ダンボールケース【まとめ買い】 ストア・エキスプレスダンボールケース【まとめ買い】ストア・エキスプレス(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(30枚)
翌日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
形状A式
ダンボールケース ストア・エキスプレスダンボールケースストア・エキスプレス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10枚)
翌日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
ポスターパネル Rパネル トレードポスターパネル Rパネルトレード
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
コーナーに丸みをつけた安全設計のポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)14.3取付け方法裏板取外し式材質フレーム:アルミ、透明カバー:PET 0.38mmUV、背板:ダンボール 3mm付属品吊りひも使用場所屋内用
ポスターパネル Jパネル トレードポスターパネル Jパネルトレード
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
スタンダードな規格でロングセラーなポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)14.3取付け方法裏板取外し式材質フレーム:アルミ、透明カバー:PET 1mm、背板:ダンボール 3mm付属品吊りひも使用場所屋内用
RIM マットブラック アルナRIM マットブラックアルナ
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。
用途写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられますフレーム色マットブラック素材アルミ材質UVアクリル付属品紐・箱梱包内容段ボールカブセ箱
RIM マットシルバー アルナRIM マットシルバーアルナ
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。
用途写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
LEAN マットブラック アルナLEAN マットブラックアルナ
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。 この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットブラック梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
LEAN マットシルバー アルナLEAN マットシルバーアルナ
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。 この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
CUT マットブラック アルナCUT マットブラックアルナ
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。 世界から評価を受けた洗練されたデザイン。 正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットブラック梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
CUT マットシルバー アルナCUT マットシルバーアルナ
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。 世界から評価を受けた洗練されたデザイン。 正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックスPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
底面をワンタッチで組立て、フタもできるので作業性抜群の書類保存箱(段ボール箱)粘着テープ不要でワンタッチ組立の便利な保存箱書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。文書の整理保管に便利な記入欄付き。オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。 環境に配慮して古紙配合率85%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。
材質古紙配合率85%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20グリーン購入法適合積層段数4段
段ボール(A4用) イトーキ段ボール(A4用)イトーキ
1,398税込1,538
1セット(5箱)
22日以内出荷
組立式ボックスファイル(段ボール)A4用 [65/イエロー]。活用の幅が広く、書類整理に役立つボックスファイル。ダンボールを素材に使用しています。サイズは、A4用、B5用、B4・データ用の3種類。用途に合わせてお好みのタイプをお選び下さい。
用途ファイル用品サイズA4用材質段ボール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×200(H120)
ワンプッシュパネル 友屋ワンプッシュパネル友屋
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
付属品吊り金具・吊ひも付・一辺解放式材質フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2フレーム(mm)幅10・厚さ18.5
スリムエイト 友屋スリムエイト友屋(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6フレーム(mm)幅8・厚さ20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら