置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5
付属品スパナ
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約5
対応収納可能数:10~15枚(目安)
内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34
回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。
トラスコ品番764-0251
材質/仕上スチール/ナイロンコーティング仕上
質量(kg)12
2018年トラスコ掲載ページ8 1093
1台
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。
ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ
キャスター付きでそのまま移動も可能
しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計
付属の工具で組み立て可能です。
用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40
質量(kg)1.5
キャスターストッパー付き(4個中2個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430
取扱説明書(1.06MB)
収納の目安ダンボール10-15枚
置き場所に困るダンボールや紙袋を一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン樹脂
付属品スパナ
質量(g)約2300
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×23×45
内寸(cm)収納内寸:W25×D19.5×H40
ダンボールカート
用途ダンボールカート
材質(本体)スチール、カラーコーティング
色シルバー
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)
空きダンボールをたたんで差し込むだけで一時保管できる商品(厚みによるが約10~15枚程度差込可能)。
ダンボールをまとめる紐を通すことができるスペース確保。
支柱の幅を狭くすることでA4ファイルや小さなチラシなども一次収納可能。
SDGs (目標12.5 再利用により廃棄物の発生を大幅に削減)を実行する、リサイクル材料使用の地球に優しい商品。
用途家庭内で増えているダンボールの一時保管用のストッカー(リサイクル材料使用)。
材質(本体・支柱):リサイクルABS(再生材)、(足):ゴム
質量(g)個装:約520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約15.1×9.4×32.8
回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。
トラスコ品番764-0242
材質/仕上スチール/ナイロンコーティング仕上
質量(kg)15
2018年トラスコ掲載ページ8 1093
1台
¥42,980
税込¥47,278
16日以内出荷
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
材質(荷台)スチール
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
すき間を活用して段ボールを一時置き、キャスターで出し入れできる段ボールストッカー。玄関やクローゼットの中、冷蔵庫の横に、段ボールや紙袋をストックできる隙間ラック。前面パネルで隠す収納に。スチール素材なので、前面パネルにはマグネットアイテムをつけられる。柔らかシリコン素材でカバーされた持ち手は、手になじんで出し入れをサポート。段ボールをストックしたら、そのまま紐で縛れる浮かせる構造。
用途すきま収納、段ボールストッカーとして。玄関 段ボール 置き場 ラック スタンド
材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、取手:シリコンゴム
奥行き(cm)約56(段ボール収納時)
組立時間約30-40分
オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
材質フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、ベース・補強板:スチールに粉体塗装、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター
質量(kg)約7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×450×645
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
床板がスチール製で、耐久性とローコストを実現したカゴ台車です。
L字に折りたたんで収納が可能です。
用途運搬用途に
材質(本体、荷台)スチール、(キャスター)ゴム
質量(kg)約54.5
色グリーン
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
かさばる段ボールをスリムに収納。ひも通しスペースがあるのでそのまま結束できます。キャスター付でラクラク移動。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×435
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
気付いたら増える段ボールも、まとめて収納OK!
材質スチール(ポリエチレン焼付け塗装)、キャスター:ポリプロピレン
寸法(mm)約305×26×310
質量(g)約685
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
置き場所に困るダンボールをマグネットで冷蔵庫横の隙間や玄関扉にスリムに収納。ダンボールのサイズに合わせて設置幅を調節で
きます。奥行は約12.5cmのスリムな設計なので邪魔になりません。玄関先で荷物を開封してすぐに収納。付属のフック(小)(大)は
本体のお好みの位置に簡単取り付け。紐やハサミの収納に便利です。ダンボールは約10枚収納できます。本体の間から紐を通し、
ダンボールを収納したまま縛れます。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
付属品フック(小)×1 フック(大)×1
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約1300(1つあたり)
シリーズタワー
耐荷重(kg)本体:約5、フック(小):約0.25、フック(大):約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×12.5×30.5(1個あたり)
内寸(cm)約D11、※収納目安:ダンボール約10枚、フック(小):約D1、フック(大):約D11
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。
架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
被覆架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引きだし機能付きの段ボール箱梱包です。
被覆架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置き場も整理整頓できます。
クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルごみに。
省スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
長さ(m)60
関連キーワード