宅配140サイズ
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)77.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×300
内寸奥行(mm)594
内寸幅(mm)394
アズワン品番65-2316-88
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)600
3辺合計(cm)140
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)594×394×291
ライナーC5
内寸高さ(mm)291
1箱(10枚)
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途引越し、収納、整理
フルートB
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
宅配サイズの段ボールです。
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートC
ライナーK5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。
蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
用途通い箱として。運搬や保管に
質量(kg)1.2(1ケースあたり)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
書類整理に便利な印刷入りのダンボール整理箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
用途書類整理
形状A式(ミカン箱タイプ)
材質段ボール
厚さ(mm)約5
色茶
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
耐荷重(kg)15
フルートW
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
A式みかん箱の仮止め用 面ファスナーテープセット
プラダンA式140サイズなどの底・蓋部分に面ファスナーテープをつけることで、仮止めが容易にできます。
取り付けは裏面の剥離紙をはがして所定の位置に張り付けるだけ。
※面ファスナーテープのみでの封函はあくまで仮止めですので運送便で運べません。必ずテープで封函していただくようお願いいたします。
用途プラダンケースA式の封函用オプション
1セット(10組)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
いちごディスプレイ用の赤段ボール什器です。いちご平トレー2段4個用。1段目のサイズ:175×140mm 2段目のサイズ:170×140mm。
仕様本体・仕切
適合いちご平トレー2段4個
種別果物・フルーツ
寸法(mm)345×285×45(外寸:360×300×45)
質量(g)12.1
構成部品2
1ケース(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
再配達の手間や置き配への心配や悩みを解決。複数回の投函ができる。メール便から大型宅配便まで投函できるマルチ宅配ボックス。上下ダイヤルキーや盗難防止プレートなど高いセキュリティ性能を持っている。大容量140L 日本郵便特大サイズのダンボールを投函できる。防水防錆仕様 ボディのプレート厚み0.8mmの耐久性アップモデル
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして
付属品据置きベース×2、据置きベース用ネジ、衝撃吸収パッド、アンカーボルト、盗難防止ワイヤー、配達員向けマグネットシート、シール、ドライバー、ゼロリターンダイヤル用キー、取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×400×985
関連資料(54.3MB)
いちごディスプレイ用の赤段ボール什器です。いちご平トレー3段6個用。1段目のサイズ:175×140mm 2段目&3段目のサイズ:165×140mm。
仕様本体・仕切(3)
適合いちご平トレー3段6個
種別果物・フルーツ
寸法(mm)510×285×45(外寸520×300×45)
質量(g)17.1
構成部品4
1ケース(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
面積は小さいですが、折りたたんだ状態は通常のナフキンと同じ大きさです。
仕様●材質:パルプ100%●仕様:約250×186mm(拡げたサイズ)●パッケージサイズ:約83mm×140mm×55mm (150枚×1パック)●段ボールサイズ:445×295×370mm●1パックあたりの入数:150枚
アズワン品番65-5716-48
1ケース(100パック×150枚)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
ハンバーガーセットなどのテイクアウトボックスとしてご使用いただけます。、ジッパーで開封できて、中身が取り出し易いです。、切り取った後はトレーとして食べ易くなります。
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。
60サイズと80サイズの荷物を2個同時に受け取れる宅配ポストです。
質量(kg)18.1
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
タイプポスト有り
サイズ宅配60・80サイズ
表面は人気のクラフト色、内側はどんな食品にも相性抜群の白色。、耐水性、耐油性に優れたテイクアウトボックスです。
関連キーワード