収納物に合わせたサイズの段ボールです。
用途引越し、収納、整理
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 CD20枚収納他 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプEフルート段ボール
サイズ(mm)内寸法 125×240×145
メーカー商品コード006202910
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
材質ダンボール 1.1mm厚
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適
使いやすいサイズの白地の中古メリヤスウエスです。
現場での溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に適しています。
白色なので色が染み出しや色落ちすることはなく、適度に生地に厚みがあるので吸油性はもちろん吸水性もあります。
仕様●商品サイズ:1枚あたり約30~ 50cm●セット内容:本体(5kg)●材質:綿、ポリエステル●重量(g):5400●梱包形態:ダンボールケース●※注意:使用済みの古着Tシャツ等を洗浄しカットした製品のためサイズにばらつきがございます。
アズワン品番68-1986-66
1箱
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
大きなわなげボードで集客力アップ!特大わなげでビンゴ大会ができます。ダンボール製でかんたん組立て。投げる距離の目安:幼児50cm、児童100cm、中学生以上200cm
セット内容お菓子アソート100個
品名特大わなげビンゴ大会用お菓子(約50人用)
1セット
¥16,980
税込¥18,338
8日以内出荷
大きなわなげボードで集客力アップ!特大わなげでビンゴ大会ができます。ダンボール製でかんたん組立て。投げる距離の目安:幼児50cm、児童100cm、中学生以上200cm
組み立て不要の折りたたみソフト宅配ボックス。
戸建てはもちろんアパートでも使用できます。
芯材に中空構造のプラダンを使用、重さや水に強く、さらに軽いので吊り下げても使用できます。(背面ベルト付)
縦長タイプ(高さ50cm)で大容量の70L。ペットボトル2Lが12本、立てていれられ、さらに缶ビール350ml×24本入りのケースも収まるくらいのスペースもあります。
据え置いても安定性アップな底びょう付。さらに底面も汚れにくいです。
セット内容盗難防止ワイヤー(2m)×1本、南京錠×2ヶ、配達員向けメッセージ・シート付
材質ポリエステル
質量(kg)1.6
色ブラウン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.0×34.0×52.0
対応寸法(mm)(約)420×320×490
折りたたみ寸法(cm)6
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード