15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能片頭
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持! ネジの頭全体が見易く、作業性が良い! タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
適合機種(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
1箱(3本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)業務用スタンダード ビット
エコ商品
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
種類段付 先端形状プラス(+) 本数1 熱処理区分H級 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(10本組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。 種類段付 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 両頭機能片頭 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1セット(2本)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

504-A 段付きビット用下穴ドリル 段付ビット スターエム 動画あり
スターエムの段付きビット用ビット
全長(mm)100 サイズ(+)#2×100 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
1本
299 税込329
当日出荷

圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。 材質特殊鋼 種類段付き 刃先マグネットあり
1個(2本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)100 サイズ(+)NO.2 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
639 税込703
当日出荷

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。段付ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。TORXネジ専用です。
用途主に自動車整備作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 全長(mm)100
1本
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
用途主に自動車整備作業。 仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入 材質特殊鋼、ネオジウム磁石 全長(mm)100 サイズT10・T15・T20・T25・T30 入数5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷