間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品
付属品木ネジ×2、目隠しシール×2
材質EVA
質量(kg)約0.26
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×10×2.5
段差対応高さ(cm)2.3~2.7
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム
色ブラック
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
材質再生ゴム
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム
耐荷重(kg)約270
傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途段差解消
材質アルミニウム
幅(mm)約720
質量(kg)(約)4.6
奥行(mm)約920
耐荷重(kg)(約)270
高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×92×7.3
寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×92×10
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個
材質再生ゴム
形状直線
色黒
耐荷重(t)約2
この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐荷重(kg)800
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
奥行(mm)150
トラスコ品番413-0898
色グレー
質量(g)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途段差解消
材質アルミニウム
幅(mm)約720
質量(kg)(約)4.6
奥行(mm)約620
耐荷重(kg)(約)270
高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×62×7.3
寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×62×10
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
収納時長さは約半分。縮めてコンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。有効走行幅:20cm。耐荷重300kg/セット。脱輪防止のエッジ付き。エッジ高さ:6.5cm。
材質アルミ
質量(kg)7.3
寸法(cm)全長:217、有効長:208、全幅:26、ベロ:4.5、収納サイズ:97×30×10
適合段差(cm)使用可能段差:10~45
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)3.7
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×23×6
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

段差スロープ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1500
幅(mm)155
色黄
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)760
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM
長さ(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ6 1343
全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
仕様●サイズ(mm):680×1750×61●重量(kg):約9.2●適合段差(cm):15~45●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:10cm●耐荷重:300kg
アズワン品番7-4845-06
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
仕様●サイズ(mm):680×2600×61●重量(kg):約16.0●適合段差(cm):23~68●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:10cm●耐荷重:300kg
アズワン品番7-4845-09
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。
材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)
色モスグリーン
関連キーワード